DESTACO 202-seriens vertikala hållklämmor


Filter
StilModellKlämarmslängdHöjd under klämarmHållkapacitetVäxla Lock PlusMaterialMontering BaseKlämarmstilHandlePris (ex moms)
A
202-UL
1.5 "0.92 "200 kgNejStålFlänsÖppna U-barVertikal303 SEK
B
202-UB-L
1.5 "0.92 "200 kgNejStålRaktÖppna U-barVertikal303 SEK
C
202-SS
1.31 "0.93 "250 kgNejRostfritt stålFlänsSolid barVertikal1 018 SEK
D
202-T
1.31 "0.93 "200 kgNejStålFlänsSolid barT-handtag627 SEK
E
202-B
1.33 "1.15 "200 kgNejStålRaktSolid barVertikal524 SEK
F
202-UB
1.73 "1.13 "200 kgNejStålRaktU-barVertikal303 SEK
G
202-USS
1.73 "0.92 "250 kgNejRostfritt stålFlänsU-barVertikal598 SEK
H
202-TU
1.73 "0.94 "200 kgNejStålRaktU-barT-handtag570 SEK
H
202-U
1.73 "0.92 "200 kgNejStålFlänsU-barVertikal294 SEK
I
202-UL
2.29 "0.92 "200 kgNejStålFlänsLång U-barVertikal501 SEK
J
202
2.31 "0.93 "200 kgNejStålFlänsSolid barVertikal460 SEK

202-seriens vertikala hållklämmor

Dessa Destaco 202-seriens vertikala nedhållningsklämmor eller tunga nedhållningsklämmor är idealiska för montering på trånga utrymmen i . De kommer med spakhandtag som skjuts till upprätt läge för att hålla arbetsstycken stadigt på plats när klämmorna är inkopplade. De har en fast design för att säkra och lossa material utan att flytta klämmorna. Dessa klämmor har en flänsad eller rak bas med gängade hål för enkel installation. De är lämpliga för kontroll av fixturer, lätt bearbetning, montering och testning, svetsning, borrning, fräsning och träbearbetning i fordons-, flyg- och livsmedels- och förpackningsindustrin. De används för att applicera nedåtriktad klämkraft genom att öka den applicerade belastningen genom vippmekanismer och är integrerade med exakt bearbetade komponenter med härdade och slipade svängtappar och bussningar för förlängd livslängd. Dessa svetsbara vertikala vippklämmor ger flexibilitet för att positionera handtaget eftersom de har ett ergonomiskt, T-handtag eller vertikala handtagsalternativ med handtag mindre trötthet. Dessa vertikala nedhållningsklämmor är gjorda av rostfritt stålkonstruktion för att motstå korrosion på utsatta ytor och kan motstå belastningar upp till 250 lb. Dessa klämmor erbjuder ett stationärt alternativ till avtagbara C-klämmor eller fjäderklämmor samtidigt som de fäster materialet på en arbetsyta, och har en flänsad eller rak bas med gängade hål för snabb och säker yt- eller knivmontering. De är dessutom utrustade med ett långt handtag med stort handavstånd som kan uppvisa minst 90 graders öppningsvinkel för extra säkerhet. Dessa klämmas bultmönster är utbytbara med 2002-seriens vippklämmor. Vidare rymmer de M6 eller 1/4 tum spindelenheter för att ge maximal klämkraft. Dessa vertikala vippklämmor i Destaco 202-serien finns tillgängliga i varianter med U-stång eller solid stångklämarm på Raptor Supplies för justerbar spindelplacering och skräddarsydda fästen respektive fast klämning.

du använder

Dessa vertikala vippklämmor i 202-serien erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör dem anpassningsbara till applikationer som kontroll av fixturer, lätt bearbetning, montering och testning, svetsning, gjutning, plastinjektion och träbearbetning inom flyg-, bil-, livsmedels- och förpackningsindustrin.

Funktioner

  • Dessa vertikala vippklämmor i 202-serien har ett långt ergonomiskt handtag med exceptionellt handavstånd på upp till 90 graders öppningsvinkel för extra säkerhet.
  • De kommer med två stångstilar, dvs. T-handtag och vertikalt handtag med handtag utan utmattning.
  • Dessa klämmor levereras med sexkantsspindelvarianter av neopren och rostfritt stål för skydd mot nötning, vridning och böjning.
  • Vidare kan de hålla laster upp till 250 lb.
  • De har en konstruktion i rostfritt stål för att motstå korrosion.
  • Dessa vippklämmor levereras med solid eller U-stång klämarmsstilar för flera applikationer.
  • Dessa vertikala vippklämmor i 202-serien från Destaco har monteringsstilar med flänsar eller raka baser med gängade hål för justerbar spindelplacering och anpassade fästen respektive fast klämning.

Kompatibla tillbehör

  • Destaco 202208-M, 202943-M och 205943-M: Dessa Destaco ersättningsspindeltillbehör är designade för märkets 202-vertikala nedhållningsklämma (vissa modeller) för enkel användning och för att lägga till funktionalitet till enheterna.
  • Destaco 215105 & 215905: Flänsade brickor hjälper till att ge enkel montering och säker anslutning mot vibrationer till dessa klämmor.

Standarder och godkännanden

  • Dessa vertikala vippklämmor i 202-serien är ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 certifierade.

Installation

  • Dessa vertikala vippklämmor i 202-serien har en rak eller flänsad bas med gängade monteringshål som hjälper enheten att enkelt installeras på ytorna.

Vanliga frågor

Har Raptor Supplies även tillhandahålla håll ned klämmor med Toggle Lock Plus-funktionen?

Ja, Raptor Supplies erbjuder Destaco hållklämmor med Toggle Lock Plus frigöringsspak för att förhindra oavsiktlig öppning av klämmor på grund av vibrationer.

Hur fungerar en pneumatisk vippklämma?

Vippklämman verkar mot arbetsstycket och sträcker eller komprimerar de utrustade länkarna för att hålla arbetsstycket i ett stationärt läge.

Har Raptor Supplies erbjuda ersättningsspindlar för nedhållningsklämmor?

Ja, Raptor Supplies tillhandahåller Destaco-spindlar för att hålla nere klämmor för att ersätta utslitna enheter, vilket säkerställer problemfri drift och skydd mot skador orsakade av nötning/vridning/böjning.

Hur justerar man en vippklämma?

Efter fastspänning kan kraften justeras genom att lossa / dra åt spindelmuttern (levereras med enheten för skydd mot skador orsakade av nötning, vridning eller böjning).

Hur man installerar Destaco 202 Series vertikala manuella håll ner vippklämmor?

Dessa klämmor har en rak eller flänsad bas med gängade hål och används med spindelenheter och flänsade brickor för enkel installation genom att helt enkelt fästa material på en arbetsyta.

Vad är skillnaden mellan monteringsstilar för flänsbas och rak bas?

Den flänsförsedda basen möjliggör säker ytmontering medan den raka basen möjliggör bladmontering. Båda monteringssätten gör att enheterna enkelt kan installeras på ytor och säkerställer enkel montering av förlängningarna.

Finns vertikala handtagsbyglar i olika material?

Ja, förutom rostfritt stål, dessa vertikala handtagsbygelklämmor finns också i smideslegerade stålkonstruktioner med svartoxidfinish och kolstålvarianter, med kapacitet upp till 5000 lb.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?