EATON BWH-serie huvudbrytare


Filter
AIC-betyg: 25kAIC @ 240V , Ramtyp: BW , Antal polacker: 2 , Spänning: 240V
StilModellAmpsPris (ex moms)
A
BWH2175
175A6 823 SEK
A
BWH2225
225A6 823 SEK

BWH-serie huvudbrytare

Huvudströmbrytare i Eaton BWH-serien är utformade för att minska strömförsörjningen när det uppstår en obalans mellan utgående och inkommande ström. De är idealiska för användning i applikationer för serviceinträde. Dessa huvudbrytare har en monteringsdesign med bult på panelen med flexibel matningsanslutning för säker installation i trånga utrymmen. De har en avbrottskapacitet på 25 kA vid 240 VAC för att förhindra strömöverströmning genom lasterna. De överensstämmer med UL- och CSA-standarder för att säkerställa säker drift och finns i 100, 125, 150, 175, 200 & 225A nuvarande betyg på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?