EATON BR Series Spa Paneler


Eaton BR Series spapaneler är idealiska för att distribuera ström till utomhuslaster i spa, badtunnor, pumpar, varmvattenberedare och lampor samtidigt som de förhindrar elektriska stötar. Dessa spapaneler uppfyller NEC- och UL-kraven genom att erbjuda en 2-polig jordfelskretsavbrottsenhet (GFCI). De kommer redo till ins...hög med en huvudbrytare som fungerar som huvudfrånskiljare för det elektriska systemet för att skydda personal och utrustning från skador på grund av överströmmar och kortslutningar. Dessa spapaneler i Eaton BR Series har ett NEMA 3R-klassat hölje för skydd mot utomhuselement. Utvalda modeller har självtest av jordfel för ökad säkerhet.Läs mer

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
BR40SPAST
13 661 SEK
RFQ
B
BR50SPA
3 175 SEK
RFQ
A
BR50SPAST
4 122 SEK

Arbetsmekanism

  • Elektricitet från strömkällan kommer in i dessa spapaneler med hjälp av elledningar.
  • Huvudbrytaren kan användas för att stänga av strömmen till det elektriska systemet vid ett elektriskt fel.
  • Elen distribueras till de enskilda brytarutrymmena från huvudbrytaren.
  • Individuella brytare installeras i brytarutrymmena enligt applikationskrav.

Vanliga frågor

Hur kopplar man dessa Eaton BR Series spapaneler?

Dessa spapaneler kopplas först till de inkommande elledningarna och sedan till huvudbrytaren. Huvudbrytaren ansluts sedan till strömbrytarutrymmena för styrning av olika elektriska komponenter i spa- eller badtunnan.

Vilka kablar används för att ansluta dessa Eaton BR Series spapaneler?

#8 till 2 AWG koppar/aluminiumtrådar.

Vilken är den aktuella bedömningen av dessa Eaton BR Series spapaneler?

40 / 50

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?