EATON Bussmann Series RBA Expulsion Säkringshållare


Eaton Bussmann Series RBA säkringshållare är lämpliga för säkringar där högströmsskydd krävs. De används i lågspänningsdistributionssystem, krafttransformatorer och motorstyrningscentraler.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
7185A79G01
3 249 SEK
B
25RDB2-DH
25 457 SEK

Arbetsmekanism

  • Utvisningssäkringshållaren fungerar genom att säkra en utdrivningssäkring som är konstruerad för att bryta kretsen när ett fel uppstår genom att producera en gas som släcker ljusbågen. Säkringselementet smälter när ett fel upptäcks och genererar gas som driver ut ljusbågen från hållaren och bryter kretsen.

Standarder och godkännanden

  • UL
  • CSA

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan utstötningssäkringar och strömbegränsande säkringar?

Avstängningssäkringar begränsar inte den maximala strömmen under ett fel, medan strömbegränsande säkringar begränsar både energin och maxströmmen under ett fel.

Kan Eaton Bussmann Series RBA säkringshållare användas i utomhusapplikationer?

Ja, Eaton Bussmann Series RBA säkringshållare är NEMA-klassade och kan användas för både utomhus- och inomhusapplikationer eftersom de är väderbeständiga och tål tuffa miljöförhållanden.

Är det nödvändigt att byta ut säkringen efter ett fel?

Ja, efter ett fel är det avgörande att byta ut säkringen eftersom den kan smälta och isolera kretsen under ett fel. Underlåtenhet att byta säkring kan leda till ett längre avbrott eller skada på elektrisk utrustning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?