EATON Motorskyddsreläer i C441-serien


Eaton C441-seriens motorskyddsreläer är idealiska för användning som konfigurerbara skyddsenheter för en motor och tillhörande kretsar. De skyddar enheterna från överström, underström och överspänning. Dessa reläer används vanligtvis i industriella tillämpningar för att skydda kretsar i sid...umps, fläktar, transportörer och annan utrustning. De har en ljusstark LED-display och ett intuitivt användargränssnitt för enkel konfiguration och felsökning av system när det behövs. Dessa kompakta enheter erbjuder alla motorskydd och diagnostiska funktioner som behövs för att effektivt och effektivt hantera systemet, oavsett höga ledningsförhållanden och dålig strömkvalitet.Läs mer

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
C441CB
21 101 SEK
RFQ
A
C441DA
19 370 SEK
RFQ
B
C4410590NOUI-HVR
31 733 SEK
RFQ
B
C4410590NOUI
15 350 SEK
RFQ
B
C441P3309NOUI-HVR
31 733 SEK
RFQ
A
C441CA
21 099 SEK
RFQ

Arbetsmekanism

  • Eaton C441-seriens motorskyddsreläer övervakar kontinuerligt de elektriska parametrarna som ström, spänning och fasbalans i en krets.
  • Reläerna löser ut när de upptäcker ett feltillstånd och öppnar de elektriska kontakterna för att avbryta strömförsörjningen till kretsen och skydda den från skador.
  • När reläet har löst ut visar det en felkod eller indikation på frontpanelen eller via en uppsättning statuskontakter, vilket hjälper tekniker att diagnostisera orsaken till felet och åtgärda problemet.
  • Efter att felet har åtgärdats och reläet har återställts, återställer reläet strömmen till kretsen för normal drift.

Funktioner

  • Eaton C441-seriens motorskyddsreläer beräknar effekt och övervakar motorprestanda, belastningsprestanda och energiförbrukning för systemkritiska belastningar och pumpbelastningar.
  • Övervakningsmöjligheterna inkluderar genomsnittlig ström & fas RMS, genomsnittlig spänning & fas RMS, motoreffekt (kW), effektfaktor, frekvens, termisk kapacitet, drifttimmar, jordfelsström, ström / spänning obalans i procent och tiden före omstart.
  • De har dessutom programmerbara återställnings-/backspin-timers, ett låsbart användargränssnitt, skalade strömavläsningar, individuella utlösningsfördröjningar och kommunikationsprotokoll som Modbus, DeviceNet & PROFIBUS.
  • Dessa reläer har IP20 infällda plintar för säkra anslutningar och en LED-display som förblir ljus även vid låga temperaturer.
  • Deras bildskärmar har en sluten enhet för ökad säkerhet. Utvalda modeller kan även anslutas till en fjärrdisplay.

Kompatibla tillbehör

  • Eaton C441 Ethernet-kommunikationsadaptrar: Dessa enheter passar på dessa reläer för att ansluta dem till en dator med Ethernet och möjliggör fjärrhantering, övervakning och kontroll av elektriska parametrar.

Standarder och godkännanden

  • RoHS
  • CE
  • INTE MIN
  • CSA
  • EN60947-4-1
  • cULus

Vanliga frågor

Vilka strömkällor finns tillgängliga i dessa motorskyddsreläer i Eaton C441-serien?

  • Nätströmförsörjning vid 170 - 264VAC, 323 - 528VAC & 489 - 660VAC
  • Separat källa enfas styreffekt vid 93.5 - 132VAC

Vilka skyddstyper erbjuds i dessa motorskyddsreläer?

  • Motorskydd: termisk överbelastning, blockerings-/stoppskydd, strömnivålarm, strömobalans, strömfasbortfall, kvarvarande jordfel, fasomkastning, överspänning, underspänning, spänningsobalans
  • Belastningsskydd:?Underström, låg effekt, hög effekt

Hur läggs kommunikationsprotokoll till i dessa motorskyddsreläer?

Kommunikationsprotokoll kan stödjas av dessa motorskyddsreläer i Eaton C441-serien med hjälp av externa snap-on-moduler/adaptrar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?