EATON CBV1-12-serien rörelsekontrollventiler


Eaton CBV1-12-seriens rörelsekontrollventiler används i industriella och mobila hydrauliska applikationer för att styra flödet och trycket i hydraulvätskan samt reglera hastigheten och riktningen för hydrauliska ställdon.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
02-172602
14 540 SEK
RFQ
B
02-176414
7 223 SEK
RFQ
B
02-172485
7 223 SEK
RFQ
B
02-174962
7 223 SEK
RFQ

Funktioner

  • De kan användas vid temperaturer från -40 till 120 grader C.
  • Dessa CBV1-12-seriens rörelsekontrollventiler har inskruvad patroninstallation för exakt passning.
  • De är utrustade med Buna-N / Nitriltätningar för att förhindra läckage.
  • Dessa Eaton Danfoss rörelsekontrollventiler har dessutom stålkonstruktion för strukturell styvhet och för att motstå tryck upp till 350 bar.
  • Dessa Eaton Danfoss rörelsekontrollventiler erbjuder pilotjusteringar från 30.6 till 37.4 bar.

Vanliga frågor

Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer rätt rörelsekontrollventil?

Olika faktorer inkluderar typen av vätska som kontrolleras, erforderlig flödeshastighet och tryck, storleken och konfigurationen av ventilen och systemets driftsförhållanden.

Vilka vätskor är kompatibla med dessa rörelsekontrollventiler?

Allmänna vätskor som överensstämmer med MIL-H-5606, SAE 10 och SAE 20 är kompatibla med dessa rörelsekontrollventiler.

Vilken är den rekommenderade filtreringsnivån för Eaton Danfoss CBV1-12-seriens rörelsekontrollventiler?

De överensstämmer med ISO-renhetskoden på 18/16/13 mikron för att förhindra att föroreningar kommer in i ventilerna.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?