EATON CH Series högmagnetiska effektbrytare


Eaton CH Series högmagnetiska strömbrytare är designade för att passa i standard belastningscentra och panelkort och skyddar mot överbelastning och kortslutning. De har ett högmagnetiskt utlösningselement som erbjuder överlägset skydd mot hög inkopplingsström, med en avbrottskapacitet på upp till... till 10kA. De har en kompakt design som möjliggör enkel installation och underhåll, vilket gör dessa brytare idealiska för applikationer som HVAC, pumpar, kompressorer och andra motorbelastningar. Dessa brytare kan också användas med ett brett utbud av tillbehör, inklusive shuntutlösningar, hjälpkontakter och underspänningsutlösare.Läs mer

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
CH215HM
1 128 SEK
RFQ
A
CH220HM
1 313 SEK
RFQ

Arbetsmekanism

  • När strömmen som flyter genom strömbrytaren överskrider det maximalt tillåtna värdet, genererar det magnetiska elementet ett magnetfält, vilket gör att brytaren löser ut (eller öppnar kretsen).
  • Detta fenomen avbryter strömflödet och förhindrar skador på det elektriska systemet.
  • Dessutom har de en bimetallremsa som reagerar på värmen som genereras av strömmen som flyter genom brytaren.
  • Detta element kan också lösa ut brytaren om strömmen överstiger märkvärdet, vilket skyddar mot överbelastning.

Vanliga frågor

Vad är nyttan med en manuell tripp?

Strömbrytarna i CH-serien kommer med en manuell utlösning som gör det möjligt för operatören att manuellt öppna kretsen i nödfall eller strömavbrott.

Vad är syftet med ett lastcenter?

En lastcentral är en fördelningspanel som inrymmer och sköter distributionen av elkraft i en byggnad eller andra anläggningar. Den innehåller en huvudbrytare som fungerar som det primära skyddet för hela det elektriska systemet, samt flera individuella brytare som skyddar systemet från potentiella skador från kortslutning eller överbelastning.

Hur kan jag återställa en utlöst strömbrytare?

  • För att återställa manuellt, lokalisera brytarpanelen och sedan brytaren som har löst ut.
  • Ställ brytaren till OFF-läget och sedan tillbaka till ON-läget.
  • Användaren kan använda en vipp som finns på brytaren för att återställa den utlösta enheten.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?