EATON CH Series neutrala stänger


Eaton CH Series neutrala stänger är mekaniska kompressionstrådsanslutningsskenor som används i elektriska paneler för att avsluta neutrala ledningar. De möjliggör avslutning av flera ledningar på en enda plats, vanligtvis vid huvudservicepanelen, i ett kompakt utrymme.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
CHN125D
1 407 SEK
RFQ
B
CHN225L
1 921 SEK
RFQ
C
CHN125C
418 SEK
RFQ

Arbetsmekanism

  • Nollstången i en fördelningspanel eller lastcentral fungerar som en central anslutningspunkt för alla systemets nollledningar.
  • Nollledarna som ansluter till nollstången från varje strömbrytare i panelen ger en gemensam returväg för den elektriska strömmen.
  • När elektrisk ström passerar genom kretsarna förbrukas den av lasterna innan den återgår till nollstången via nollledarna.
  • Nollstången ansluter sedan till strömkällans neutrala linje, vilket fullbordar den elektriska kretsen.

Funktioner

  • Eaton CH Series neutrala skenor ansluts till märkets CH Series brytare i trefasiga elektriska kretsar.
  • De har NEMA 1-klassade kapslingar för att skydda de interna ledningarna från damm och smuts.
  • Dessa barer har en aluminiumbuss och har ett avbrottsvärde på 10kAIC.

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan jord och neutral tråd?

Neutral tråd är en returväg för strömmen som flyter från last till källa. Jordledningen är en väg med låg resistans för felström att flyta till marken.

Hur identifierar man en neutral bar?

Neutrala stänger har en tung väg med hög ström mellan stången och den neutrala klacken, som i sig är isolerad från chassit. Det är uppenbart att den neutrala klack-till-stång-anslutningen är tung och utformad för att flyta mycket ström hela tiden. Markstänger är designmässigt i direkt kontakt med panelchassit.

Kan jag använda en neutral stång som en markstång?

Storleken på jordledningen vid huvudströmbrytarens panel bestäms av de inkommande serviceledningarna. Om den är korrekt ansluten använder du neutral som jordledning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?