EATON Strömbrytare i CHFPAFGF-serien


Eaton CHFPAFGF-seriens gjutna höljesbrytare används för att skydda enheter och utrustning mot kortslutning eller överström. Dessa enheter är lämpliga för installation på manöverpaneler, motorstyrningscentraler, paneltavlor, ställverk och matarpelare.

Filter
Ramtyp: CH , Antal polacker: 1 , Spänning: 120V
StilModellAmpsPris (ex moms)
A
CHFPAFGF115
15865 SEK
RFQ
A
CHFPAFGF120
20865 SEK
RFQ

Funktioner

  • De har en termisk magnetisk utlösningsmekanism som undviker störande utlösning vid mild överbelastning samtidigt som de reagerar omedelbart på allvarliga kortslutningsförhållanden.
  • De inkluderar en utlösningsflagga för att visuellt indikera den utlösta statusen och en ettstegs Trip-to-OFF-återställningsfunktion som eliminerar behovet av att stänga av brytaren innan den vrids till PÅ-läget.
  • Dessa brytare skyddar mot jord- och ljusbågsfel och bryter omedelbart kretsen när elektriskt läckage upptäcks.
  • De har standard pigtail-anslutningar för att säkra elektriska anslutningspunkter.

Standarder och godkännanden

  • UL

Vanliga frågor

Vilken funktion har AF/GF-kretsbrytaren?

Eatons AF / GF-kretsbrytare erbjuder komplett skydd mot både ljusbåge- och jordfel för att minska oönskade utlösningar. Det ger en snabb installation och en enda plats för att enkelt komma åt och identifiera utlösta kretsar.

Vad är skillnaden mellan huvudbrytaren och grenbrytaren?

Huvudbrytaren skyddar hela huvudpanelen och kan användas som en servicefrånkoppling, medan grenbrytarna skyddar ledningarna som leder till individuella elektriska belastningar.

Vad är ett bågfel?

Den höga effekturladdningen av elektricitet mellan två eller flera ledare definieras som ett ljusbågsfel. Denna elektriska urladdning leder bort värme, bryter ner trådens isolering och utlöser brand. Ledningsskydd, såsom standard termiska brytare och ljusbågsfelsbrytare kan användas för att visuellt upptäcka ljusbågsfel.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?