EATON CS-SP-5-serien Split Core strömsensorer


Eaton CS-SP-5 Series strömtransformatorer med delad kärna är idealiska för installation över primära ledare utan att koppla bort ledningarna eller avbryta den övervakade kretsen. Dessa strömtransformatorer används i ställverk, växlar och motorstyrningscentraler.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
CS-SP-5-1000-333MV
6 666 SEK
RFQ
A
CS-SP-5-200-333MV
6 666 SEK
RFQ
A
CS-SP-5-400-333MV
6 666 SEK
RFQ
A
CS-SP-5-600-333MV
6 666 SEK
RFQ
A
CS-SP-5-800-333MV
6 666 SEK
RFQ

Funktioner

  • De kan användas vid temperaturer från -15 till 65 grader C.
  • Dessa CS-SP-5-seriens strömsensorer med delad kärna har dubbla säkrade spärrar per sida och nyckelhål för säker ledarpassning.
  • De har ett hölje i plast för skydd mot fukt, kemikalier och rost.
  • Dessa sensorer med delad kärna har en standardutgång på 0 till 333mV och strömvärden från 200 till 1000A.

Standarder och godkännanden

  • ETL
  • RoHS

Vanliga frågor

Vad är noggrannhetsintervallet för EatonCS-SP-5 Series delad kärna strömsensorer?

10 till 120 % av märkström.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?