EATON Danfoss EFV1-12-C-serien proportionella ventiler


Eaton Danfoss EFV1-12-C-seriens proportionella ventiler är idealiska för soptransporter, skördare och industriella applikationer.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
02-198900
4 343 SEK
RFQ
B
02-201084
5 966 SEK
RFQ

Arbetsmekanism

  • Ventilen aktiveras av en elektrisk ström som appliceras på spolen, som genererar ett magnetfält.
  • Detta magnetfält förflyttar ventilspolen, som styr vätskeflödet genom ventilen.
  • Ventilslidens läge är proportionellt mot styrkan på den elektriska strömmen, vilket gör att vätskeflödet kan kontrolleras exakt.

Funktioner

  • De har inskruvad patroninstallation för en säker passform.
  • Dessa Vickers proportionella ventiler kan drivas vid tryck upp till 210 bar.
  • De är utrustade med Buna-N tätningar för att förhindra läckage.
  • Dessa Eaton Danfoss proportionella ventiler har dessutom stålkonstruktion för strukturell styvhet och för att motstå temperaturer från -30 till 90 grader C.

Vanliga frågor

Vilken är den rekommenderade filtreringsnivån för Eaton Danfoss EFV1-12-C Series proportionella ventiler?

De överensstämmer med ISO-renhetskoden på 18/16/13 mikron för att förhindra att föroreningar kommer in i ventilerna.

Vilka vätskor är kompatibla med dessa proportionella ventiler?

Vätskor för allmänt bruk som överensstämmer med MIL?H?5606, SAE 10 och SAE 20 är kompatibla med dessa proportionella ventiler.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?