EATON Danfoss GH663-serien Gummihydrauliska flätade slangar


Eaton Danfoss GH663-seriens gummihydraulikslangar är lämpliga för hydrauliska systemtjänster för överföring av petroleum och vattenbaserade vätskor.

Filter
Skyddsmaterial: Syntetiskt gummi , Förstärkning: 1 Wire Fläta , Säkerhetsfaktor: 4:1 , Temp. Räckvidd: -40 till 212 F. , Rörmaterial: Syntetiskt gummi , Typ: Bulk På En Rulle
StilModellStreckstorlekSlang inuti Dia.SlanglängdSlang utanför Dia.Min. Böj radieArbetstryckPris (ex moms)
A
GH663-4R250
41 / 4 "250ft.0.53 "4"3700 PSI19 688 SEK
A
GH663-6R250
63 / 8 "250, flera längder0.69 "5"3400 psi22 720 SEK
A
GH663-8R250
81 / 2 "250, flera längder0.81 "7"2900 PSI24 904 SEK
A
GH663-12R250
123 / 4 "250, flera längder1.09 "9.5 "2000 psi38 305 SEK
A
GH663-16R150
161"150, flera längder1.41 "12 "1500 psi29 223 SEK

Danfoss GH663-serien Gummihydrauliska flätade slangar

Eaton Danfoss GH663-seriens hydraulslangar används i hydrauliska system för överföring av både petroleum- och vattenbaserade vätskor. De har syntetisk gummikonstruktion för nötningsbeständighet och ökad hållbarhet i krävande miljöer. Dessa hydraulslangar har ljuddämpande och vibrationsdämpande egenskaper för att minimera buller och förbättra prestanda under höga tryck. Dessa slangar i GH663-serien kommer med en enkeltrådsfläta och är utrustade med ett PVC-/nitrilblandningshölje för att skydda mot applikationer med högt impulstryck och förhindra vridning. De tål temperaturer från -46 till 258.8 grader F och har ett maximalt arbetstryck på 3400 psi för pålitlig och effektiv vätskeöverföring inom hydrauliska system.

Funktioner

  • De är gjorda av syntetiskt gummi för utmärkt nötningsbeständighet, hållbarhet, ljuddämpning och vibrationsdämpning vid höga tryck.
  • De har en enkeltrådsflätningsförstärkning och ett PVC-/nitrilblandningshölje som skyddar slangar vid högimpulstrycksapplikationer och förhindrar att de vrids under drift.
  • Dessa slangar tål temperaturer från -46 till 258.8 Fahrenheit och har ett maximalt arbetstryck på 3400 psi.

Standarder och godkännanden

  • SAE 100R1AT; Typ-S
  • EN853 1SN
  • ISO 1436-1; Typ 1SN
  • DIN 20 022; Typ 1SN

Vanliga frågor

Vad är TTC-beslag?

TTC-beslag (Through-The-Cover) har en ritslinje runt omkretsen av hylsan för att möjliggöra enkel identifiering av platsen där formhållaren är placerad för pressning. Deras förbättrade design ger högre drift- och sprängtryck och eliminerar nedkylningsläckage. De är kompatibla med flera slangstilar för att tillgodose de flesta applikationsbehov.

Vad är hydraulslangar?

Hydraulslangar består av tre lager - innerröret, ett förstärkande mellanlager och ett skyddande yttre lager. Det inre lagret erbjuder ökad flexibilitet och kompatibilitet med vätskan som ska överföras. Mellanskiktet bestämmer styrkan och är tillverkat av lindad tråd eller textilflätning som erbjuder flexibilitet och tål extrema tryck. Det yttre lagret är sammansatt av material som skyddar mot främmande partiklar, extremt väder, slipande verktyg och vassa föremål för att säkerställa fullständig säkerhet för slangen.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?