EATON GH663-4R250 flätad slang Id 0.25 tum Od 0.53 tum Längd 250 fot | AA2AXQ 10C277

EATON GH663-4R250 flätad slang ID 0.25 tum Od 0.53 tum Längd 250 fot

Finns i lager
Artikel: AA2AXQ Modell: GH663-4R250Korsreferens: 10C277

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 014 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk slang
OmslagsmaterialSyntetiskt gummi
Streckstorlek4
Slang inuti Dia.1 / 4 "
Slanglängd250ft.
Slang utanför Dia.0.53 "
Min. Böj radie4"
Arbetstryck3700 PSI
Förstärkning1 Wire Fläta
Säkerhetsfaktor4:1
Temp. Räckvidd-40 till 212 F.
RörmaterialSyntetiskt gummi
TypBulk På En Rulle

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.41
Fartygets höjd (cm)55.88
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod4009220050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStreckstorlekSlang inuti Dia.SlanglängdSlang utanför Dia.Min. Böj radieArbetstryckPris
EATON GH663-6R250 flätad slang Id 0.38 tum Od 0.69 tum Längd 250 fot | AA2AXR 10C278 GH663-6R25063 / 8 "250, flera längder0.69 "5"3400 psi23 992 kr
EATON GH663-8R250 flätad slang Id 0.5 tum Od 0.81 tum Längd 250 fot | AA2AXT 10C279 GH663-8R25081 / 2 "250, flera längder0.81 "7"2900 PSI26 250 kr
EATON GH663-12R250 flätad slang Id 0.75 tum Od 1.09 tum Längd 250 fot | AA2AXU 10C280 GH663-12R250123 / 4 "250, flera längder1.09 "9.5 "2000 psi40 342 kr
EATON GH663-16R150 flätad slang ID 1 tum Od 1.41 tum Längd 150 fot | AA2AXV 10C281 GH663-16R150161"150, flera längder1.41 "12 "1500 psi30 853 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON GH663-4R250 flätad slang ID 0.25 tum Od 0.53 tum Längd 250 fot
21 014 kr /enhet