EATON H245L16-250R Flätad slang Id 1 tum Od 1.43 tum Längd 250 fot

Finns i lager
Artikel: AF6XRU Modell: H245L16-250RKorsreferens: 20LW74

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

85 983 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk slang
OmslagsmaterialSyntetiskt gummi
Streckstorlek16
Slang inuti Dia.1"
Slanglängd250ft.
Slang utanför Dia.1-13 / 32 "
Min. Böj radie6"
Arbetstryck2800 PSI
Förstärkning(2) Wire Fläta
Säkerhetsfaktor4:1
Temp. Räckvidd-70 grader till 212 grader
RörmaterialFörening med låg temperatur
TypVeckad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 92.25
Fartygets höjd (cm)71.12
Fartygets längd (cm)71.12
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod4009410000

Produktvarianter

ProduktModellStreckstorlekSlang inuti Dia.Slang utanför Dia.Min. Böj radieArbetstryckPris
EATON H245L04-250R Flätad slang Id 0.25 tum Od 0.56 tum Längd 250 fot | AF6XRH 20LW64 H245L04-250R041 / 4 "9 / 16 "2"6000 psi29 789 kr
EATON H245L06-250R Flätad slang Id 0.38 tum Od 0.7 tum Längd 250 fot | AF6XRK 20LW66 H245L06-250R063 / 8 "11 / 16 "2-1 / 2 "5000 psi33 414 kr
EATON H245L08-250R Flätad slang Id 0.5 tum Od 0.84 tum Längd 250 fot | AF6XRM 20LW68 H245L08-250R081 / 2 "53 / 64 "3-1 / 2 "4500 PSI41 498 kr
EATON H245L10-250R Flätad slang Id 0.62 tum Od 1 tum Längd 250 fot | AF6XRP 20LW70 H245L10-250R105 / 8 "63 / 64 "4"4000 psi57 196 kr
EATON H245L12-250R Flätad slang Id 0.75 tum Od 1.14 tum Längd 250 fot | AF6XRR 20LW72 H245L12-250R123 / 4 "1-1 / 8 "4-3 / 4 "3500 psi64 344 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON H245L16-250R Flätad slang Id 1 tum Od 1.43 tum Längd 250 fot
85 983 kr /enhet