EATON Danfoss L2-serien kugghjulspumpar


Eaton Danfoss L2-seriens kugghjulspumpar fungerar som positiva deplacementpumpar (PD) för att överföra vätskor mekaniskt med hjälp av deras sammankopplade kuggar och växlar och den cykliska pumpningen. Det mjuka pulsfria flödet är proportionellt mot växelns rotationshastighet. Dessa kugghjulspumpar är lämpliga för användning i en...jordbruk, materialhantering, naturresurser och anläggningstillämpningar.Läs mer

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
25501-RSA
8 753 SEK
RFQ
B
25506-RSA
11 247 SEK
RFQ
C
25583-RBF
26 880 SEK
RFQ
D
25508-RSC
11 247 SEK
RFQ
E
25507-LSA
11 247 SEK
RFQ
B
25506-RSB
11 302 SEK
RFQ
D
25504-RSA
10 921 SEK
RFQ
F
25508-RSB
11 247 SEK
RFQ
A
25508-RSA
11 247 SEK
RFQ
C
25508-LSG
11 374 SEK
RFQ
E
25508-LSC
11 247 SEK
RFQ
A
25508-LSB
11 247 SEK
RFQ
E
25508-LSA
11 247 SEK
RFQ
E
25506-RSC
9 373 SEK
RFQ
E
25506-LSB
11 247 SEK
RFQ
C
25502-LSA
8 949 SEK
RFQ
A
25506-LSA
11 302 SEK
RFQ
D
25505-RSC
11 066 SEK
RFQ
E
25505-RSA
9 221 SEK
RFQ
E
25505-LSG
11 193 SEK
RFQ
B
25505-LSC
11 066 SEK
RFQ
C
25505-LSB
11 066 SEK
RFQ
E
25505-LSA
9 221 SEK
RFQ
F
25504-RSC
10 921 SEK
RFQ
B
25504-LSC
10 921 SEK
RFQ
F
25504-LSB
10 921 SEK
RFQ
B
25503-RSC
9 010 SEK
RFQ
D
25502-RSB
10 794 SEK
RFQ
A
25502-LSB
10 739 SEK
RFQ
A
25588-RAP
27 342 SEK
RFQ

Arbetsmekanism

  • Eaton Danfoss L2-seriens kugghjulspumpar använder sina roterande kuggar och kugghjul för att skapa en vätsketätning med pumpens hölje.
  • Detta genererar sug vid pumpens inlopp.
  • Vätska dras in i pumpen samtidigt som den är innesluten i hålrummen som genereras av de roterande kugghjulen.
  • Detta leder till vätskeöverföring till utloppsporten.

Funktioner

  • Eaton Danfoss L2-seriens kugghjulspumpar är kompakta och har färre rörliga delar.
  • De är idealiska för att pumpa högviskösa vätskor och oljor.
  • Dessa kugghjulspumpar har aluminiumhus med medurs (CW) / moturs (CCW) axelrotation.
  • De har en vanlig bakplatta eller dubbel pumpkonfiguration.
  • Dessa kugghjulspumpar har ett maximalt kontinuerligt tryck på 248 bar (3600 PSI) och ett maximalt intermittent tryck på 276 bar (4000 PSI).
  • De har en maximal kontinuerlig inloppstemperatur på 107 grader C (225 grader C) och en lägsta driftstemperatur på -29 grader C (-20 grader F). Höga temperaturer kan orsaka termisk expansion av höljet och kugghjulen för minskat spelrum inuti en pump, vilket resulterar i ökat slitage eller pumpfel.

Vanliga frågor

Vad är det för saker att inspektera dessa Eaton Danfoss L2 Series kugghjulspumpar?

  • Alla delar ska vara rena och torra.
  • Någon del ska inte ha några hack eller grader.
  • Kontrollera om det finns slitage på axlarna och tätningen.
  • Kontrollera om det finns trasiga, vridna eller avhuggna kuggar.

Vad är slagvolymen för dessa Eaton Danfoss L2-kugghjulspumpar?

Dessa kugghjulspumpar i Eaton Danfoss L2-serien har slagvolym från 1.3 till 3.37 kubiktum (21.31 till 55.23 ml).

Vilka verktyg kan behövas för att demontera och montera dessa Eaton Danfoss L2-seriens kugghjulspumpar?

Dessa kugghjulspumpar i Eaton Danfoss L2-serien kan enkelt tas isär och monteras med hjälp av en hylsnyckel, skiftnyckel, hammare, smörjmedel och drivverktyg.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?