Kapacitet: 2200 Ibs , Färg: Gul , Fotpumpslyft per slag: 1 / 2 " , Rammaterial: Stål , främre hjulmaterial: polyuretan , främre rulle Dia.: 2 1 / 2 " , Främre rullbredd: 3" , Inkluderar: bATTERI~~POS=TRUNC , Material: Stål , Max. Resavstånd: 29.5 " , Antal batterier: 1 , Antal hjul: 4 , Antal främre valsar: 2 , Antal pumpar på låg inställning: 60 , Antal bakhjul: 2 , Plattformsmaterial: Stål , Pumphastighet: 1 , Bakre hjulmaterial: polyuretan , Typ av bakhjul: Vrid med broms , Bakre hjulbredd: 1 1 / 2 " , Spänning: 12V DC