EATON Danfoss MPV1-10 Series Riktningsventiler


Eaton Danfoss MPV1-10 Series riktningsventiler är en typ av inskruvade patronventiler som styr vätskornas riktningsflöde och förhindrar tillbakaflöde. Dessa tallriksventiler är normalt stängda och är lämpliga för skördare, sopbilar och industriella applikationer.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
565589
645 SEK
RFQ
B
02-113035
4 696 SEK
RFQ
A
566025
942 SEK
RFQ

Funktioner

  • Eaton Danfoss MPV1-10 Series riktningsventiler kan styra flödet av alla allmänna hydraulvätskor.
  • Dessa stålventiler har 2 portar och en spak i 0-graders vinkelläge.
  • De rekommenderas filtrering med ISO renhetskod 18/16/13 för att förhindra att föroreningar kommer in i ventilerna.
  • Dessa Vickers Eaton Danfoss MPV1-10 Series riktningsventiler har ett internt läckage på 5 droppar/minut vid maximalt tryck.
  • De har aluminiumhölje för användning i applikationer som är utsatta för korrosion.

Kompatibla tillbehör

  • Eaton 566086 tätningssats: Denna tätningsreparationssats med Viton-tätning används för att ersätta slitna eller skadade tätningar i dessa riktningsventiler.

Vanliga frågor

Vad är driftstemperaturen för dessa Eaton Danfoss MPV1-10 Series riktningsventiler?

Dessa Eaton Danfoss MPV1-10 Series riktningsventiler kan arbeta vid temperaturer från -40 till 120 grader C.

Vad är tryckklassificeringen och flödeshastigheten för dessa Eaton Danfoss MPV1-10 Series riktningsventiler?

Dessa riktningsventiler i Eaton Danfoss MPV1-10-serien har ett tryck på 210 bar (3000 psi) och en flödeshastighet på 45 l/min (11.9 gpm).

Har dessa Eaton Danfoss MPV1-10 Series riktningsventiler någon tätning?

Dessa Eaton Danfoss MPV1-10 Series riktningsventiler har Buna-N tätningar för att förhindra läckage.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?