SUPER-STRUT Rörklämma


Filter
Mätare: 14 , Bredd: 1-1 / 4 "
StilModellFinishLängdMaterialMax. Kläm Dia.Max. LaddaStorlek
A
NM-SRPC114
----300 kg1 1/4 lbs.
RFQ
B
700-1-STR
--Stål--1"
RFQ
A
NM-SAPC050
--Glasfiber0.75 till 1.05 "75 kg1/2 - 3/4 "
RFQ
B
SP-701-5/8SS
--Rostfritt stål--5 / 8 "
RFQ
C
NM-SRPC100
--Glasfiber-300 kg1"
RFQ
D
701-665PG
--Stål--6.65 "
RFQ
E
P716-1-1/2-SS316
--Rostfritt stål---
RFQ
A
NM-SRPC075
----300 kg3 / 4 "
RFQ
E
P716-1-SS316
--Rostfritt stål--1"
RFQ
A
NM-SRPC212
----300 kg2 1/2 lbs.
RFQ
E
ZA716-3/4-10
Guldförzinkat2.351 "Stål3 / 4 "--
RFQ
E
ZA716-1/2-10
Guldförzinkat2.089 "Stål1 / 2 "--
RFQ
E
ZA716-1-10
Guldförzinkat2.606 "Stål1"--
RFQ
A
EB118-175PG
Förgalvaniserad-Stål--1 3 / 4 "
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?