EATON Danfoss MRV3-10 Series Riktningsventiler


Eaton Danfoss MRV3-10 Series riktningsventiler är idealiska för att styra vätskeflödet i skördare, sopbilar och andra industriella applikationer. Dessa 4-vägs 2/3-läges, inskruvade patronventiler erbjuder enkel montering/installation.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
566354
2 357 SEK
RFQ
B
02-166110
2 335 SEK
RFQ
C
565965
1 428 SEK
RFQ
A
02-112887
1 965 SEK
RFQ

Arbetsmekanism

  • Dessa ventiler riktar vätskeflödet mellan ventilportarna 1 och 3 och blockerar ventilporten 2 i ett läge.
  • Användare måste vrida operatören 90 grader för att rikta flödet mellan ventilportar 1 & 2 och blockport 3.
  • Under korsningsövergångar blockeras alla dessa portar.

Funktioner

  • Eaton Danfoss MRV3-10 Series riktningsventiler har stålkonstruktion med härdade och markarbetande komponenter.
  • Dessa manuella halvroterande ventiler kan styra flödet av hydraulvätskor för allmänna ändamål som uppfyller standarder som MIL-H-5606, SAE 10 och SAE 20.
  • Dessa direktverkande MRV3-10-seriens riktningsventiler har Buna-N-tätningar för att förhindra läckage.
  • Det tillåtna spindelmomentet som gäller i ventilkaviteten är 47 till 54 Nm.
  • Dessa Vickers Eaton MRV3-10 Series riktningsventiler har ett tryck på 210 bar (3000 psi).

Kompatibla tillbehör

  • Eaton 889599 tätningssats: Denna tätningsreparationssats med Viton-tätning används för att ersätta den utslitna eller skadade tätningen och ge kemikalieresistens i dessa flödeskontrollventiler.
  • Eaton 565804 tätningssats: Denna tätningsreparationssats med en Buna-N-tätning används för att ersätta utslitna eller skadade Buna-N-tätningar i dessa flödeskontrollventiler.

Vanliga frågor

Vad är driftstemperaturen för dessa Eaton Danfoss MRV3-10 Series riktningsventiler?

Dessa Eaton Danfoss MRV3-10-seriens riktningsventiler kan arbeta vid temperaturer från -40 till 120 grader C.

Vad är flödeshastigheten för dessa Eaton Danfoss MRV3-10 Series riktningsventiler?

De har 3 portar med en maximal flödeshastighet på 23 l/min (6 gpm).

Hur förhindrar man föroreningar i dessa Eaton Danfoss MRV3-10-seriens riktningsventiler?

Användare rekommenderas att installera filtreringsutrustning som överensstämmer med ISO rengöringskod 18/16/13 före ventilerna för att förhindra att föroreningar kommer in i dem.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?