EATON Danfoss MRV3-16 Series Riktningsventiler


Eaton Danfoss MRV3-16 Series riktningsventiler är idealiska för att styra flödet av allmänna hydraulvätskor som uppfyller standarder som MIL?H?5606, SAE 10 & SAE 20. De är lämpliga för användning i skördare, soptransporter och andra applikationer .

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
566581
5 373 SEK
RFQ
B
566068
4 171 SEK
RFQ
C
565627
3 945 SEK
RFQ

Arbetsmekanism

  • Dessa riktningsventiler blockerar ventilport 2 i ett läge och riktar vätskeflödet mellan ventilportar 1 och 3.
  • Användare måste vrida operatören 90 grader för att rikta flödet mellan ventilportar 1 & 2 och blockport 3.
  • Under korsningsövergångar blockeras alla dessa portar.

Funktioner

  • Eaton Danfoss MRV3-16 Series riktningsventiler har stålkonstruktion för strukturell styvhet och hållbarhet.
  • De har inskruvad patrontyp för enkel montering/installation.
  • Dessa direktverkande MRV3-10-seriens riktningsventiler har Buna-N-tätningar för att förhindra läckage.
  • De har 3 portar med en maximal flödeshastighet på 64 l/min (17 gpm).
  • Dessa 4-vägs 3-lägesventiler kan arbeta vid temperaturer från -40 till 120 grader C.

Kompatibla tillbehör

  • Eaton 889636 tätningssats: Denna tätningsreparationssats har en Viton-tätning som ger förbättrad kemikaliebeständighet i dessa flödeskontrollventiler.
  • Eaton 889632 tätningssats: Denna tätningsreparationssats har en Buna-N-tätning som används för att ersätta utslitna eller skadade Buna-N-tätningar i dessa flödeskontrollventiler.

Vanliga frågor

Vad är tryckklassificeringen för dessa Eaton Danfoss MRV3-16 Series riktningsventiler?

Dessa Vickers Eaton MRV3-16 Series riktningsventiler har ett tryck på 210 bar (3000 psi).

Vilket är det tillåtna spindelmomentet i ventilkaviteten på dessa Eaton Danfoss ventiler i MRV3-16-serien?

Det tillåtna spindelmomentet som är tillämpligt i ventilkaviteten på dessa Eaton Danfoss MRV3-16 Series riktningsventiler är 108 till 122 Nm för att förhindra skador på ventilen.

Hur förhindrar man föroreningar i dessa Eaton Danfoss MRV3-16-seriens riktningsventiler?

Användare rekommenderas att installera filtreringsutrustning med renhetskod 18/16/13 före ventilerna för att förhindra att föroreningar kommer in i dem.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?