MORSE DRUM 2-5154-serien med dubbla stationära trumrullar


Filter
Trumdia: 6 "till 28" , Trumhöjd: Upp till 40 " , HP: 1 hk , Antal hjul: 8 , Tryck: 20 till 40 psi , Axel Dia.: 1" , Hjuldiameter: 6" , Hjulmaterial: Neopren
StilModellHzFasSpänningHastighetstypTrumma RPMMotorKapacitet vätskor Pris (ex moms)
A
2-5154-1
-1115/ 208-230V ACFast20 RPM-1000 Ibs68 644 SEK
A
2-5154-3
-3115/ 230/ 460V ACVariabel20 RPM-1000 Ibs62 863 SEK
RFQ
A
2-5154-E1
-1115/230V ACFast20 RPM-1000 Ibs79 768 SEK
RFQ
A
2-5154-1-E50
-1220V ACFast16 RPM-1000 Ibs85 915 SEK
RFQ
A
2-5154-3-E575
-3575V ACFast20 RPM-1000 Ibs89 135 SEK
RFQ
A
2-5154-E3
-3208-230/ 460V ACFast20 RPM-1000 Ibs85 915 SEK
RFQ
A
2-5154-3-E50
-3230/400V ACFast16 RPM-1000 Ibs84 890 SEK
RFQ
A
2-5154-A
---Luftkontrollerad20 RPM-1000 Ibs70 986 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?