EATON Danfoss PCS4-10-serien flödeskontrollventiler


Vickers Eaton Danfoss PCS4-10 Series flödesreglerventiler ger ett prioriterat tryckkompenserat flöde. Dessa ventiler är idealiska för att styra motorer eller cylindrar för att få ett prioriterat flöde.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
02-112940
945 SEK
RFQ
A
02-113116
945 SEK
RFQ

Arbetsmekanism

  • Dessa ventiler används med antingen en fast eller variabel öppning på port 4 för att upprätthålla ett konstant flöde ut ur port 3, oavsett nedströms tryckförändringar.
  • Allt flöde över prioritetskravet förbigås från port 1 till port 2.
  • Om prioriteringsporten är dödhuvud, riktar ventiler flödet ut ur prioritetsporten och stänger av bypassflödet.

Funktioner

  • Eaton PCS4-10-seriens flödeskontrollventiler har patronkonstruktion för att främja monteringsflexibilitet.
  • De har Buna-N-tätningar för att ge täta anslutningar.
  • Det tillåtna spindelmomentet i deras ventilkavitet är 68 till 75 Nm.
  • Dessa ventiler har aluminiumhölje som täcker deras stålkropp för att motstå korrosion och slitage.

Kompatibla tillbehör

  • Eaton 889653 tätningssats: Denna sats består av Viton tätningar för att ersätta de befintliga utslitna tätningarna.

Vanliga frågor

Hur mycket tryck tål dessa ventiler?

Eaton PCS4-10-seriens flödeskontrollventiler tål tryck upp till 3000 psi.

Vilket är driftstemperaturintervallet för dessa flödesreglerventiler?

-40 till 120 grader C.

Vilka är tillämpningarna för flödeskontrollventiler?

Dessa ventiler används ofta i duschar, kranar och bevattningssystem för gräsmattor.

Vad är det maximala flödet som dessa ventiler klarar av?

38 liter per minut.

Hur skyddar man dessa ventiler från föroreningar?

Eaton-ventiler kan utrustas med filter som uppfyller ISO renhetskod 18/16/13 för att undvika inträngning av föroreningar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?