EATON Danfoss PFR1-16-serien flödeskontrollventiler


Eaton Danfoss PFR1-16-seriens flödeskontrollventiler används för att styra flödeshastighet, tryck och riktning för vätskeflödet i ett rörsystem. Dessa ventiler i PFR1-16-serien låter användaren justera flödeshastigheten genom att justera ventilens inställning. Dessa prioriterade flödesregulatorventiler är idealiska för re...säkringstransporter, skördare och industriella applikationer.Läs mer

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
02-165821
1 668 SEK
RFQ
B
305AA00079A
2 647 SEK
RFQ
B
02-176381
3 177 SEK
RFQ
A
02-113154
1 390 SEK
RFQ
A
566306
1 390 SEK
RFQ
A
02-176417
1 668 SEK
RFQ

Funktioner

  • Eaton Danfoss PFR1-16-seriens flödeskontrollventiler har stålkonstruktion för strukturell styvhet.
  • Enheterna har ett driftstemperaturområde på -40 till 120 grader C.
  • De är utrustade med Buna-N-tätningar för att motstå petroleumbaserade kemikalier, olja & gas och hydraulvätskor.
  • Dessa fasta tryckkompenserade ventiler erbjuder flödeshastigheter från 11.38 till 113.8 l/min.
  • De har ett tryck på 210 bar.

Vanliga frågor

Vilka typer av vätskor är kompatibla med Eaton Danfoss PFR1-16-seriens flödeskontrollventiler?

Allmänna vätskor som överensstämmer med MIL-H-5606, SAE 10 och SAE 20 är kompatibla med dessa ventiler.

Vilken är den rekommenderade filtreringsnivån för dessa flödesregulatorventiler?

De överensstämmer med ISO-renhetskoden på 18/16/13 mikron för att förhindra att föroreningar kommer in i ventilerna.

Vilken typ av installation gör Eaton Danfoss PFR1-16 Series flödesreglerventiler?

Inskruvad patron.

Hur många ventilportar finns tillgängliga i dessa Eaton Danfoss PFR1-16-seriens flödeskontrollventiler?

3 portar (SAE).

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?