EATON Danfoss RV3-16-serien tryckregleringsventiler


Eaton Danfoss RV3-16-serien tryckregleringsventiler är designade för att styra trycket i olika applikationer som verktygsmaskiner, hydrauliska pressar, plastformsprutningsmaskiner och andra industriella maskiner. De har en fjäderbelastad tallrik som rör sig som svar på förändringar i th...e systemtryck. De inkluderar även Buna-N-tätningar och inskruvad patroninstallation för en läckagefri anslutning. De har också en skruvjustering, vilket möjliggör enkel och exakt justering av tryckbörvärdet. Läs mer

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
565570
2 381 SEK
RFQ
A
02-199618
2 607 SEK
RFQ
A
02-153245
3 086 SEK
RFQ
A
565569
2 381 SEK
RFQ
B
02-164277
3 794 SEK
RFQ

Arbetsmekanism

  • Dessa ventiler har en platt eller konisk skiva, känd som en tallrik, som styr vätskeflödet genom porten.
  • Den hålls på plats av en fjäder som rör sig från sitt säte när tryck appliceras, vilket gör att vätska kan flöda. Detta minskar trycket i systemet tills det når börvärdet.
  • När trycket släpps, återför fjädern tallriken till sitt säte och stoppar flödet. Detta ökar trycket i systemet tills det når börvärdet igen.

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan patron- och SAE-portar?

  • Patronportar är fristående, utbytbara komponenter som sätts in i ett grenrör eller ventilhus. Dessa enheter är mindre och används vanligtvis i mobila hydraulsystem där utrymmet är begränsat och en hög grad av flexibilitet krävs.
  • SAE-portar, å andra sidan, är stela och används i högtrycksapplikationer. Dessa enheter är större i storlek och är utformade för att gängas eller svetsas in i ett grenrör eller ventilhus för en säker anslutning.

Vad är fördelen med att använda Buna-N tätningar?

Buna-N (nitril) tätningar används i tryckregleringsventiler för att ge utmärkt motstånd mot oljor, bränslen och hydraulvätskor. De är också motståndskraftiga mot nötning och slitage och tål temperaturer upp till 120 grader Celsius. De är installerade i tallriksenheten där de ger en tät tätning mellan ventilkomponenterna för att förhindra läckage och säkerställa smidig drift.

Vad är syftet med inskruvad patroninstallation?

Denna installationsmetod används för att installera hydrauliska ventilpatroner i ett grenrörsblock eller ventilhus. Processen innebär att patronen träs in i ett gängat hål i ventilkroppen (med hjälp av en skiftnyckel) för att säkerställa att den är åtdragen till rätt specifikationer. Denna metod ger en säker, läckagefri anslutning mellan ventilpatronen och grenrörsblocket.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?