EATON E2-typ Mining Elektroniska strömbrytare i formgjuten hölje


Eaton E2-typ brytare för brytning av elektroniska gjutna höljen ger förbättrade skydds- och diagnosfunktioner och en rad kommunikationsalternativ som gör att de enkelt kan integreras i en gruvas elektriska distributionssystem. Dessa brytare används i panelboards, switchbo...arder, motorstyrcentraler, kontrollpaneler, kombinationsstartare, individuella kapslingar och insticksenheter för busskanaler.Läs mer

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
E2RM32038B20W
1 088 177 ​​SEK
RFQ
A
E2RM320W
870 566 SEK
RFQ
B
E2NM3800W
308 690 SEK
RFQ
A
E2RM316W
789 146 SEK
RFQ
A
E2RM32038W
1 001 133 ​​SEK
RFQ
A
E2RM316T32WA12S29
846 849 SEK
RFQ
C
E2N380T32A06P10U66Z6
310 890 SEK
RFQ
B
E2NM3800T33WA13U66
347 077 SEK
RFQ
A
E2RM31638B20W
986 340 SEK
RFQ
A
E2RM316B20W
867 999 SEK
RFQ
A
E2RM320B20W
957 611 SEK
RFQ
A
E2RM31638W
907 487 SEK
RFQ

Arbetsmekanism

  • När en överbelastning eller kortslutning inträffar känner strömbrytaren av strömökningen och utlöser sin interna mekanism för att öppna kretsen.
  • Det avbryter flödet av el och skyddar kretsen från skador.
  • Nu kan användaren återställa strömbrytaren genom att vrida omkopplaren, så att den kan återställa elektriciteten när problemet har lösts.

Funktioner

  • Eaton mining elektroniska strömbrytare i formgjuten hölje är utrustade med Arcflash Reduction Maintenance System som rensar fel snabbare än en mikroprocessor-initierad omedelbar utlösning.
  • Deras robusta design gör dem idealiska för underjordiska applikationer.
  • Dessa trepoliga strömbrytare ger skydd för släpkabel, enligt MSHA.

Kompatibla tillbehör

  • Eatons hjälpomkopplare: Dessa omkopplare indikerar på distans om brytarkontakterna är öppna eller stängda.
  • Eaton Shunt Trips: Dessa trips hjälper användare att lösa ut strömbrytarna på distans.
  • Eaton Electric Reset Underspänningsutlösningar: Dessa enheter (med en LED-indikator) övervakar spänningen och löser ut brytaren när spänningen faller mellan 70 och 35 % av magnetspolens märkvärde.

Standarder och godkännanden

  • CSA
  • IEC
  • UL

Vanliga frågor

Vad är elektronisk reseteknik?

Eatons 310+ elektroniska utlösningsenhetsteknologi möjliggör snabbare rensningstid och minskar ljusbågsenergin med så mycket som 75 procent för att förbättra operatörernas säkerhet som är nära nedströmsutrustningen.

Vilka är fördelarna med den trepoliga konfigurationen?

En trepolig strömbrytare kan skydda upp till tre separata kretsar, vilket gör den användbar i paneltavlor och elcentraler med täta kretsar.

Vad är skillnaden mellan R- och N-rams brytare?

R-ram brytare är mindre och mer kompakta, medan N-ram brytare är större och mer tunga.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?