EATON E2MEM-typ Mining Elektroniska strömbrytare i formgjuten hölje


Eaton E2MEM-typ brytare för gruvdrift med elektroniska gjutna höljen ger avancerat skydd och kontroll för elektriska system, vilket säkerställer tillförlitlig drift i gruvor. Deras formgjutna hölje erbjuder robust mekaniskt skydd för brytarens inre delar och det elektroniska utlösningssystemet tillåter exakt kontroll....Läs mer

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
E2MEM38002B20W
306 856 SEK
RFQ
A
E2MEM380038B20W
348 789 SEK
RFQ
A
E2MEM3800382B20W
348 789 SEK
RFQ
A
E2MEM3800382W
320 792 SEK
RFQ
A
E2MEM3800B20W
306 856 SEK
RFQ
A
E2MEM380038W
320 792 SEK
RFQ

Arbetsmekanism

  • Dessa brytare är utrustade med en elektronisk utlösningsenhet som ständigt övervakar strömmen och jämför den med brytarens utlösningsinställning.
  • Om strömmen överskrider utlösningsinställningen, löser brytaren ut och avbryter flödet, vilket skyddar kretsen och ansluten utrustning.

Vanliga frågor

Vilka är fördelarna med de trepoliga brytarna?

Trepoliga strömbrytare är användbara i elcentraler och paneler med täta kretsar eftersom de kan skydda upp till tre olika kretsar.

Kan jag justera utlösningsinställningarna för dessa strömbrytare?

Ja, du kan justera utlösningsinställningarna för dessa strömbrytare för att matcha de specifika skyddskraven för kretsen och ansluten utrustning.

Hur är det elektroniska utlösningssystemet bättre än det mekaniska utlösningssystemet?

Det elektroniska utlösningssystemet ger mer exakt kontroll av kretsskyddet jämfört med mekaniska utlösningssystem. Den erbjuder också förbättrad noggrannhet, snabbare svarstid och mer flexibla skyddsinställningar.

Kan elektroniska strömbrytare återställas efter en resa?

Ja, dessa enheter kan återställas efter en resa. När feltillståndet har åtgärdats, vänd på utlösningsenheten för att återställa brytaren.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?