HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Elektriska golvlådor, stålkonstruktion m/ mässingsfinish


Filter
Kapacitet: 35 per gäng , Håldia.: 4" , Material: Stål
StilModellTypLedningsstorlekHöjdBreddArtikelLängdAntal gängÖppningsstorlekPris (ex moms)
A
B2422
2-spolad rektangulär med mässingskrage(6) Koncentrisk 1/2 "och 3/4", (4) Koncentric 1/2 ", 3/4", Koncentric 3/4 ", 1", 1 1/4 "2.74 "6.44 "Golvlåda4.38 "24.5 "2 313 SEK
B
S1PT4X4BRS
4 x 4, mässingsfinish(3) 3/4 "12 17 / 32 "8"Brandklassad Poke Through System8"18"13 039 SEK
C
S1PTBRS
Dual Style Line, mässingsfinish(2) 1 "15.5938"Brandklassad Poke Through System8"28"11 023 SEK

Elektriska golvlådor, stålkonstruktion m/ mässingsfinish

Hubbell Wiring Device-Kellems elektriska golvlådor är idealiska för att sättas in i golvet i ett rum eller ett kontor och innesluta trådanslutningar i de medföljande flera uttagen. De har stålkonstruktion med mässings- eller aluminiumöverdrag för att ge utmärkt korrosionsbeständighet och erbjuder 1 eller 2 gäng för att kombinera elektriska komponenter på ett ställe och möjliggöra enkel elektrisk åtkomst. Golvlådorna innehåller också runda, brandklassade genombrott som expanderar under en brand, skapar en brandtätning och förhindrar värmeöverföring. Dessa puck throughs är idealiska för eftermontering och nybyggnation, accepterar alla märkes täckflänsar och underplattor. De B2422 Golvlåda i plan betong är ekonomisk, lätt och fullt justerbar, med konkreta knockouts som möjliggör flera ledningsstorlekar. De levereras med en mässingskrage för förbättrad hållbarhet och finns i rektangulär form.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?