EATON Ljusenheter i E30-serien


Eaton E30-seriens ljusenheter är ersättningsenheter, idealiska för användning i multifunktionella tryckknappar och indikeringslampor när befintliga enheter antingen är skadade eller inte fungerar.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
57-2568
2 958 SEK
RFQ
A
57-2579
2 958 SEK
RFQ

Funktioner

  • Dessa E30-seriens tryckknappar och indikeringsljusenheter är fyrkantiga, multifunktionella operatörer som enkelt monteras i ett standard 30.5 mm diameter panelhål.
  • De är utrustade med högtryckstätningar som förhindrar passage av olja och andra föroreningar genom operatören in i kontaktstrukturen eller panelens inre, vilket minimerar risken för skador på inre komponenter.
  • Dessa enheter inkluderar även en Buna-N-korkpackning mellan monteringsflänsen och panelen för att bibehålla oljetätheten.

Standarder och godkännanden

  • UL
  • CSA

Vanliga frågor

Vilken funktion har en låsring i E30-operatörer?

En låsring fungerar som ett fäste för lätta element och kontaktblock som kan skruvas hårt mot operatören för att motstå överdrivna vibrationer.

Vad är syftet med dräneringshål i dessa tryckknappar?

Dräneringshål förhindrar all vätskeansamling inuti operatören, vilket förhindrar drift i frostiga miljöer.

Vad är ett hänglåsfäste?

Hänglåstillbehör hjälper till att låsa enkel- och bottenknappen på multifunktionella förare i nedtryckt läge. Dessa enheter kan dock inte användas med krage, hölje eller stövel.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?