INGERSOLL-RAND Air riveters


Filter
Luftintag: 1 / 4 "NPT , Konstruktion: Aluminium , Diameter: 2 / 5 " , Plikt: Industri , Max. Tryck: 90 psi , Min. Slangstorlek: 5 / 16 "
StilModellHöjdLängdVerktygsviktPris (ex moms)
A
AVC10A1
3"6"2.20 lb.15 698 SEK
B
AVC10C1
4"6 51 / 64 "2.10 lb.19 189 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?