EATON G-seriens gjutna hölje effektbrytare utlösningsenheter, JT-ram


Eaton G-seriens MCCB-utlösare används tillsammans med JT-frame MCCB:er för att skydda elektriska system och utrustning från överström eller kortslutningsfel.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
JT3125AA
28 563 SEK
RFQ
B
JT2125FA
13 099 SEK
RFQ
B
JT2200FA
13 099 SEK
RFQ
A
JT3080AA
28 563 SEK
RFQ
A
JT3175FA
22 130 SEK
RFQ

Funktioner

  • De har två/tre poler för förbättrat strömöverbelastningsskydd.
  • Denna trippenhet har JT-ramar för förbättrad tillförlitlighet.

Standarder och godkännanden

  • IEC
  • UL
  • CSA
  • CE

Vanliga frågor

Hur underhåller man dessa trippenheter?

  • Innan du påbörjar någon underhållsaktivitet, se till att strömbrytaren är i avstängt läge och att strömkällan är frånkopplad.
  • Inspektera utlösningsenheten regelbundet för tecken på skador, såsom sprickor, nagg eller missfärgning. Om någon skada upptäcks, byt ut utlösningsenheten omedelbart.
  • Rengör utlösningsenheten regelbundet för att ta bort allt damm eller skräp som kan ha samlats på den. Använd en mjuk borste eller tryckluft för att rengöra enheten, var noga med att inte skada någon av komponenterna.
  • Kontrollera regelbundet kalibreringen av utlösningsenheten för att säkerställa att den fungerar enligt tillverkarens specifikationer. Detta kan göras med hjälp av ett specialiserat testverktyg eller genom att konsultera tillverkarens dokumentation.
  • Inspektera ledningarna och anslutningarna till utlösningsenheten regelbundet för att säkerställa att de är säkra och fria från korrosion.

Hur installerar man Eaton G-seriens MCCB-utlösare?

  • Se till att strömförsörjningen till MCCB är frånkopplad och att brytaren är i avstängt läge.
  • Ta bort locket på MCCB för att komma åt utlösningsenheten.
  • Ta försiktigt bort den gamla utlösningsenheten genom att koppla bort ledningarna och lossa eventuella fästskruvar eller klämmor.
  • Installera den nya utlösningsenheten genom att rikta in den mot monteringsfästena och säkra den på plats med fästskruvar eller klämmor.
  • Anslut utlösningsenheten till lämpliga terminaler på MCCB, följ tillverkarens instruktioner och använd lämpliga verktyg.
  • Kontrollera att utlösningsenheten är säkert och korrekt installerad genom att utföra en visuell inspektion av anslutningarna och ledningarna.
  • Sätt tillbaka locket på MCCB och säkra det på plats.
  • Återställ strömförsörjningen till MCCB och testa utlösningsenheten för att säkerställa att den fungerar korrekt.
  • Slutligen, håll ett register över installationen och alla justeringar som gjorts på utlösningsenheten för framtida referens.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?