SPEEDAIRE Kondensatavlopp utan förlust, pilotstyrd


Filter
Förstärkare AC: 0.15 , Kroppsmaterial: Aluminium , Hölje: IP65 , Hz: 50/60 , Drifttemp. Räckvidd: 36 till 180 grader F , Operationstyp: Pilot Operated , Fas: 1 , Spänning: 90 till 260V
StilModellDjupTömningshastighetHöjdMax. TryckAntal inloppBreddPris (ex moms)
A
13X517
5.75 "1.08 gpm @ 100 psi6"230 psi23"8 333 SEK
A
13X518
6.125 "1.08 gpm @ 100 psi7"230 psi22.5 "9 551 SEK
A
13X519
6.125 "1.08 gpm @ 100 psi7"725 psi22.5 "16 527 SEK
B
13X520
7"1.20 gpm @ 100 psi7"230 psi23"12 673 SEK
B
13X521
8.5 "1.64 gpm @ 100 psi8"230 psi34 5 / 16 "15 577 SEK

Kondensatavlopp utan förlust, pilotstyrd

Speedaire nollförlustavlopp är tillverkade för att ta bort oönskade oljeemulsioner, vatten och andra vätskor. Dessa avlopp är utrustade med en elektronisk sensor som har en solid-state logikanalyskrets för att beräkna den exakta tidsperioden under vilken den modulära magnetventilen ska drivas för att tömma kondensat från det pneumatiska systemet. Välj från en rad av dessa nollförlustavlopp, tillgängliga i 5.75, 6.125, 7 och 8.5 tums djup.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?