EATON GN-seriens elektroniska strömbrytare, NG-ram


Eaton GN-seriens elektroniska strömbrytare i formgjuten hölje används för att skydda elektriska kretsar och deras komponenter från överdriven ström.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
GNH312532M
489 794 SEK
RFQ
A
GNH316032M
573 503 SEK
RFQ
A
GNS308032M
324 080 SEK
RFQ
A
GNH308032M
387 873 SEK
RFQ
A
GNS316032M
519 934 SEK
RFQ
A
GNS312532M
442 721 SEK
RFQ

Arbetsmekanism

  • Dessa brytare är utrustade med en elektronisk utlösningsenhet som använder mikroprocessorer för att övervaka strömmen som flyter genom ledarna.
  • När ett överströmstillstånd upptäcks skickar den elektroniska utlösningen en signal till brytarens manövermekanism för att öppna huvudkontakterna och avbryta strömflödet.
  • När brytaren löser ut tänds indikeringslampan på brytarens framsida, och trippen registrerar händelsen i sitt minne.
  • Användare kan justera trippinställningarna för att passa olika belastningstyper och ge omedelbart skydd mot specifika fel, såsom jordfel.

Funktioner

  • De har en elektronisk LSI (långtid, kort tid och omedelbar) utlösningsenhet för att skydda elektriska system när strömmen överskrider den inställda nivån under en viss tidsperiod.
  • De kommer med en NG-ramdesign som erbjuder avbrottskapacitet på 50kA vid 480VAC respektive 25kA vid 600VAC.
  • Dessa brytare är integrerade med linje- och lastsidans terminaler för enkel installation med panelpaneler och lastcentra.

Standarder och godkännanden

  • IEC

Vanliga frågor

Vilken funktion har push-to-trip-knappen?

En push-to-trip-knapp är en manuell överstyrningsfunktion som gör det möjligt för operatören att manuellt lösa ut brytaren och avbryta strömflödet. Denna funktion används vanligtvis för testning eller under nödsituationer när brytaren måste lösas ut manuellt.

Vad är en Digitrip 310 utlösningsenhet?

En Digitrip 310 utlösningsenhet är en programmerbar, kommunicerande, mikroprocessorbaserad lågspänningsutlösningsenhet som täcker en rad märkströmmar. Den ger också äkta RMS-avkänning och termisk avbildning för mätning samtidigt som den övervakar den förbrukade effekten av pålagd spänning för att förhindra skador.

Hur installerar man en strömbrytare i formgjuten hölje i en panel?

  • Stäng av strömmen till elpanelen eller växeln.
  • Ta bort lämplig brytaröppning i panelen och installera all nödvändig hårdvara som samlingsskenor, om det behövs.
  • Anslut brytarens plintar till samlingsskenorna i panelen.
  • Fäst brytaren i panelen och se till att den är korrekt inriktad och åtdragen för att förhindra att den lossnar på grund av vibrationer.
  • Efter installationen, slå på strömmen igen och testa brytaren för att säkerställa korrekt funktion.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?