EATON Hydrauliska slangadaptrar med sexkantnipplar


Eatons sexkantsnipplar hydraulslangadaptrar ansluter hydraulslangar och rör till pumpar, ventiler, hydraulcylindrar och andra delar av hydraulsystemet. De används i hydrauliska slangaggregat för att transportera bränsle i fordonsapplikationer utan läckage.

Filter
Adaptertyp: Hexnippel , Avsluta: Trivalent kromzink , Monteringsmaterial: Stål , Trådtyp: Manlig NPT till manlig NPT
StilModellLängdMax. ArbetstryckPris (ex moms)
A
2083-8-6
1.7 "6000 PSI100 SEK
A
2083-12-4S
1.77 "5000 psi452 SEK
A
2083-12-8
1.96 "5000 psi155 SEK

Funktioner

  • Eatons hydraulslangadaptrar är gjorda av kolstål för att motstå slitage och ge hållbarhet.
  • NPTF till NPTF-anslutningen bildar en tät tätning när den kopplas ihop med det motsatta könet.
  • Dessa adaptrars sexkantsnippel gör att användaren enkelt och säkert kan ta tag i dem med en skiftnyckel.

Kompatibla tillbehör

  • Eaton hydraulslangar: Dessa slangar kan snabbt anslutas till en pump med dessa Eaton slangadaptrar..

Standarder och godkännanden

  • SAE

Vanliga frågor

Klarar dessa adaptrar extrema temperaturer?

Eatons hydraulslangadaptrar har ett arbetstemperaturområde på -65 till 400 grader F för att motstå extrem kyla och heta vätskor.

Klarar dessa adaptrar högt tryck?

Eatons hydraulslangadaptrar tål tryck upp till 5000 psi.

Vad är skillnaden mellan en koppling och en adapter?

En koppling kan ansluta pumpen till en enda slang, medan adaptern kan ansluta flera slangar till pumpen.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?