Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 2083-8-6s Slangadapter Mnpt 1/2-14 x 3/8-18 Stål | AD9YLF 4VTJ5

EATON 2083-8-6s slangadapter Mnpt 1/2-14 x 3/8-18 stål

Finns i lager
Artikel: AD9YLF Modell: 2083-8-6sKorsreferens: 4VTJ5
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
100SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangadapter
(M) NPT-storlek (in.)1/2-14 x 3/8-18
AdaptertypHexnippel
FinishTrivalent kromzink
MonteringsmaterialStål
Längd1.7 "
Max. Arbetstryck6000 PSI
GängtypManlig NPT till manlig NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.072
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7307995045
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. ArbetstryckPris
EATON 2083-12-4S slangadapter Mnpt 3 / 4-14 till 1 / 4-18 stål | AD9YLB 4VTJ1 2083-12-4S1.77 "5000 psi452SEK
EATON 2083-12-8s slangadapter Mnpt 3 / 4-14 till 1 / 2-14 stål | AD9YLC 4VTJ2 2083-12-81.96 "5000 psi155SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 2083-8-6s slangadapter Mnpt 1/2-14 x 3/8-18 stål
100SEK /enhet