Mätare i IQ 150S-serien
Eaton IQ 150S-seriens elektroniska effektmätare är designade för att noggrant mäta och analysera elektriska parametrar, såsom spänning, ström, effekt, energiförbrukning och strömkvalitet. De används i elektriska distributionssystem, submätningsapplikationer, datacenter, tillverkningsanläggningar och kommersiella byggnader. Dessa mätare ger realtidsinformation om kritiska effektparametrar med en samplingshastighet på 400 prover per cykel, vilket möjliggör exakt effektanalys. De tål felströmmar på 20A i 10 sekunder, 60A i 3 sekunder och 100A i 1 sekund för skydd mot överströmshändelser, vilket ökar säkerheten och tillförlitligheten hos det elektriska systemet. Dessa mätare erbjuder programmerbara ströminställningar, vilket gör det möjligt för användare att skala mätningarna för att matcha CT-förhållandet (Current Transformer) för att säkerställa kompatibilitet med olika CT-konfigurationer. Dessa elektroniska effektmätare kommer med KYZ-pulskontakter för extern kommunikation, vilket möjliggör anslutning till externa enheter och system för ytterligare övervaknings- och kontrollmöjligheter.