EATON KDC-serien gjutna hölje effektbrytare ramar, K ram


Filter
StilModellPris (ex moms)
A
KDC2400F
191 700 SEK
RFQ
B
KDC3400FVWH09
251 553 SEK
RFQ
C
KDC4400F
329 511 SEK
RFQ
D
KDC3400F
49 899 SEK

KDC-serien gjutna hölje effektbrytare ramar, K ram

Eaton C-seriens gjutna ramar för kretsbrytare omsluter MCCB:erna av KDC-typ och skyddar dem från damm, fukt och fysisk skada. De har anslutningsplintar som enkelt ansluter elektriska ledare med strömbrytare. Dessa Eaton K-ramar kan rymma trepoliga brytare. Dessutom är de lämpliga för brytare med fasta termiska magnetiska utlösningar. Dessa ramar är UL-listade och idealiska för användning med MCCB med strömstyrka på upp till 400A.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?