EATON M000 Series 5A Split Core Strömtransformatorer


Filter
StilModellPris (ex moms)
A
M000-122
9 785 SEK
RFQ
A
M000-162
9 785 SEK
RFQ
B
M000-501
9 785 SEK
RFQ
B
M000-102
9 785 SEK
RFQ
A
M000-202
10 606 SEK
RFQ
B
M000-401
9 785 SEK
RFQ
B
M000-601
9 785 SEK
RFQ
A
M000-152
9 785 SEK
RFQ
B
M000-801
9 785 SEK
RFQ

M000 Series 5A Split Core Strömtransformatorer

Eaton M000 Series 5A strömtransformatorer med delad kärna är konstruerade för elektroniska mätningsapplikationer. Deras primära syfte är att mäta den elektriska strömmen som flyter genom primära ledare utan att koppla bort ledningar eller avbryta kretsen som övervakas. De har en design med delad kärna som möjliggör enkel installation genom att klämma fast transformatorn runt ledaren, vilket gör dem till en bekväm lösning för energihanteringstillämpningar. Dessa transformatorer har en 5A utgångsström för att säkerställa att sekundärströmmen som produceras av transformatorn är lämplig för elektroniska mät- och instrumentsystem. De kan drivas vid spänningar upp till 600V och finns i primärströmsklasser från 400 till 2000A.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?