EATON Memshield Series LV System Final Distribution Boards


Eaton Memshield Series LV-systems slutfördelningskort är lämpliga för ett elektriskt distributionssystem för att dela upp en elektrisk kraftmatning i grenkretsar samtidigt som de tillhandahåller en strömbrytare eller skyddssäkring för varje krets i en gemensam kapsling. Dessa Eaton-fördelningstavlor...tjäna som en sammansättning av skyddsanordningar, inklusive två eller flera säkringar eller strömbrytare, anordnade för distribution av elektrisk energi till de slutliga kretsarna. Läs mer

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
EBMMB160
52 422 SEK
RFQ
A
EBMMB250
52 422 SEK
RFQ
A
EBMBT2503
6 303 SEK
RFQ
B
EAMS1251N
5 601 SEK
RFQ
C
EAM7
22 391 SEK
RFQ

Funktioner

  • Dessa slutfördelningstavlor för LV-system är utrustade med skyddsmekanismer, såsom strömbrytare och säkringar, som säkerställer säkerheten för anslutna elektriska kretsar och enheter.
  • De kommer med modulära konfigurationer, vilket möjliggör flexibla konfigurationer som kan anpassas till ändrade krav på elektrisk belastning.
  • Dessa Eaton-fördelningskort har transparenta samlingsskenor som möjliggör enkel visuell inspektion och felidentifiering, vilket förbättrar felsökningen och minskar stilleståndstiden.
  • De innehåller överspänningsskyddsanordningar som skyddar ansluten utrustning från spänningsöverspänningar och övergående elektriska störningar, vilket bevarar deras livslängd och funktionalitet.
  • Vissa modeller är utrustade med alternativ för fjärrövervakning, vilket gör det möjligt för användare att övervaka och kontrollera distributionskortets status och prestanda på distans.

Vanliga frågor

Vilken höjd ska fördelningsplattan vara?

Huvud- och filialfördelningscentralernas höjd bör inte överstiga 2 meter från golvet. Dessutom bör det finnas ett fritt utrymme framtill på 1 meter. Det är också viktigt att placera alla belysningsarmaturer på en minsta höjd av 2.25 meter från golvet.

Vilka är delarna i en distributionscentral?

För att säkerställa högsta prestanda måste en distributionscentral innehålla flera viktiga komponenter. Dessa inkluderar samlingsskenor, automatiska skyddsanordningar, förbikopplingsutrustning och säkringslänkar.

Vad är skillnaden mellan LV- och MV-fördelningskort?

Lågspänningsfördelningskorten (LV) kan hantera spänningar upp till 1000V, medan mellanspänningsfördelningscentralerna kan hantera spänningar mellan 1000V och 45kV.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?