EATON Power Xpert 6000 Series mätare


Eaton Power Xpert Meter 6000-seriens mätare är designade för att använda en vanlig webbläsare för att surfa, visa och spela in vågformer för att analysera trenderna. De förhindrar att ledare, transformatorer och sprängda kondensatorbankssäkringar överhettas. Dessa webbaktiverade kompakta strömkvalitetsmätare är idealiska för th...noggrann effektmätning och integrerad kvalitetsanalys.Läs mer

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
PXM6051A1BA
320 002 SEK
RFQ
A
PXM6051A1BB
343 645 SEK
RFQ
A
PXM6251A1AB
331 823 SEK
RFQ
A
PXM6251A1BB
375 333 SEK
RFQ
A
PXM6251A1AA
308 180 SEK
RFQ
A
PXM6051A1AA
276 656 SEK
RFQ
A
PXM6051A1AB
300 299 SEK
RFQ
A
PXM6251A1BA
351 690 SEK
RFQ

Funktioner

  • De har en lagringskapacitet på 4 GB data och stöds via Power Xpert-arkitekturhårdvara och Power Xpert-programvarukomponenter.
  • Dessa mätare har en inbäddad webbserver för att direkt analysera vågformer, trender, övertoner och efterfrågejämförelser i webbläsaren/LCD-mätarens grafiska skärm.
  • De kan övervaka kontinuerligt och icke-störande med hjälp av en fast installerad mätare.
  • Dessa mätare använder branschstandardiserade kommunikationsprotokoll för att stödja en mängd konfigurationer och programvara från tredje part som FTP, HTTP, Modbus TCP, Modbus RTU, SNMP, COMTRADE, SMTP och NTP.
  • De kan mäta omfattande kraft och energi för över 145 loggade standarddatapunkter.
  • Dessa mätare är utrustade med den patenterade strömkvalitetsindexmätaren och röd-gul-gröna indikatorer för en överblick över kvaliteten och den övergripande strömtillståndet.
  • De stöder kontinuerlig och icke-störande övervakning tillsammans med en stabilt installerad mätare för minskade kostnader för övervakning av strömkvalitet.
  • Dessa mätare är aktiverade med larmmeddelanden via e-post expansionskort och bifogad vågform.
  • De har dessutom automatisk strömkvalitetsanalys och triggerinställning med tillgängliga ITIC-prestandakurvor för att fånga och detektera svällningar, sänkningar, övertoner, transienter och flimmer.

Kompatibla tillbehör

  • Eaton Communication Expansion Card: Detta kort stöder fjärrkommunikation med den inbyggda webbserverapplikationen över LAN/WAN/internet via standard Ethernet 10/100 Base-T och fiberoptisk anslutning.
  • Eaton Aux Voltage Input Channels: De tillhandahåller tre spänningsingångskanaler (V6, V7, V8) utöver de integrerade fyra standardkanalerna.

Standarder och godkännanden

  • ANSI

Vanliga frågor

Varför används ett Modbus-kort i dessa mätare i Eaton Powe Xpert 6000-serien?

Modbus-kort överför signaler från instrument och styrenheter till ett datainsamlingssystem eller styrenhet.

Hur snabbt kan dessa mätare synkroniseras med enheterna?

Dessa Eaton-mätare kan synkroniseras med enheterna inom 1 millisekund.

Vilken är den maximala samplingsfrekvensen för kretsaktivitet för dessa mätare?

100000 XNUMX prover per cykel.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?