EATON Power Xpert 8000 Series mätare


Eaton Power Xpert Meter 8000-seriens mätare används med en standardwebbläsare för att surfa, se och spela in vågformer för att analysera trenderna. De skyddar sprängda kondensatorbankssäkringar, transformatorer och ledare från överhettning. Dessa mätare identifierar strömkvalitetsproblem för att förhindra att motorer skadas...ge och bevara integriteten hos batcher och processer.Läs mer

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
PXM8051A1BA
398 976 SEK
RFQ
A
PXM8251A1AB
410 962 SEK
RFQ
A
PXM8051A1BB
422 619 SEK
RFQ
A
PXM8051A1AA
355 795 SEK
RFQ
A
PXM8051A1AB
379 274 SEK
RFQ
A
PXM8251A1AA
387 155 SEK
RFQ
A
PXM8251A1BB
454 307 SEK
RFQ
A
PXM8251A1BA
430 829 SEK
RFQ

Funktioner

  • Dessa mätare är utrustade med den patenterade strömkvalitetsindexmätaren och röd-gul-gröna indikatorer för en överblick över kvaliteten och den övergripande strömtillståndet.
  • De stöder kontinuerlig och icke-störande övervakning tillsammans med en stabilt installerad mätare för minskade kostnader för övervakning av strömkvalitet.
  • Dessa mätare har en inbäddad webbserver för att direkt analysera vågformer, trender, övertoner och efterfrågejämförelser i webbläsaren/LCD-mätarens grafiska skärm.
  • De har en lagringskapacitet på upp till 8 GB datalagring och stöds via Power Xpert-arkitekturhårdvara och Power Xpert-programvara.
  • Dessa mätare kan övervaka kontinuerligt och icke-störande med hjälp av en fast installerad mätare.
  • De har dessutom automatisk strömkvalitetsanalys och triggerinställning med tillgängliga ITIC-prestandakurvor för att fånga och detektera svällningar, sänkningar, övertoner, transienter och flimmer.
  • .Dessa mätare är aktiverade med larmmeddelanden via e-post expansionskort och bifogad vågform.
  • De kan mäta omfattande kraft och energi för över 145 loggade standarddatapunkter.
  • Dessa mätare använder branschstandardiserade kommunikationsprotokoll för att stödja en mängd konfigurationer och programvara från tredje part som FTP, HTTP, Modbus TCP, Modbus RTU, SNMP, COMTRADE, SMTP och NTP.

Kompatibla tillbehör

  • Eaton Communication Expansion Card: Detta kort stöder fjärrkommunikation med den inbyggda webbserverapplikationen över LAN/WAN/internet via standard Ethernet 10/100Base-T och fiberoptisk anslutning.

Standarder och godkännanden

  • ANSI

Vanliga frågor

Varför används Modbus-kort i dessa Eaton Powe Xpert 6000 Series-mätare?

Modbus-kort används för att överföra signaler från instrument och styrenheter till ett datainsamlingssystem eller styrenhet.

Vilken är den maximala samplingsfrekvensen för kretsaktivitet för dessa mätare?

100000 6 sampel per cykel vid XNUMX MHz.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?