IDEAL Mellanväggs krympkeps


Filter
Färg: Svart , Material: Tvärbunden polyolefin med lim , Max. Spänning: 1000V , Krympförhållande: 3:1 , Temp. Räckvidd: -55 grader till 110 grader F. , Väggtyp: Medium vägg
StilModellID efter krympningID före krympningLängdVäggtjocklek efter krympningTrådområdeförp. Antal.Pris (ex moms)
A
46-381
0.18 "0.55 "1.75 "0.079 "8 till 1 AWG5889 SEK
B
46-382
0.31 "0.98 "2.75 "0.091 "2/0 till 500 kcmil51 251 SEK
C
46-383
0.59 "1.38 "3 5 / 16 "0.118 "500 till 1500 kcmil51 506 SEK
D
46-384
1.38 "2.95 "5.125 "0.177 "2000 till 2500 kcmil51 983 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?