WATTS Reducerat tryckzon Backflow Preventer


Filter
Kroppsstil: I kö , Skivmaterial: Silikon , Inloppsstorlek: 6" , Inloppstyp: Flänsad led , Max. Tryck: 175 psi , Max. Arbetstryck: 12.1 Bar , Mfr. Serier: 957 , Min. Temp.: 33 grader F , Operation: Kontinuerlig , Uttagsstorlek: 6" , Uttagstyp: Flänsad led , Sätesmaterial: Konstruerad plast , Typ: Ventil till tillbehör , Ventiltyp: Utvändig stam och okportventil
StilModellBreddBody MaterialförbindelseArtikelLängdMax. Temp.StorlekTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
3/4 SS009M3-QT
---Återflödeshämmare----60 513 SEK
B
3" LF009-NRS
---Port----70 904 SEK
C
2 LF009M2-QT-S
---Återflödeshämmare----25 882 SEK
C
1 1/4 LF009M2-QT-S
---Återflödeshämmare----21 057 SEK
C
1 1/2 LF009M2-QT-S
---Återflödeshämmare----22 367 SEK
D
2 009M2-QT
---Återflödeshämmare----24 771 SEK
D
1 009M2-QT
---Återflödeshämmare----12 719 SEK
D
1 1/2 009M2-QT
---Återflödeshämmare----21 594 SEK
E
1 SS009-QT
---Återflödeshämmare----64 009 SEK
F
1/2 LF009-QT-PRESS
---Montage----8 739 SEK
G
1/2 LF009-QT-S
---Återflödeshämmare----8 817 SEK
D
1 1/4 LF009M2-QT
---Återflödeshämmare----18 778 SEK
H
3/4 009M3-QT
---Återflödeshämmare----11 135 SEK
I
1/2 009-QT
---Återflödeshämmare----8 365 SEK
D
1 1/4 009M2-QT
---Återflödeshämmare----19 929 SEK
F
1 LF009M2-QT-PRESS
---Montage----10 788 SEK
F
3/4 LF009M3-QT-PRESS
---Montage----9 910 SEK
J
3/4 LF825YA-QT RP
4.12 "Blyfri bronsNPTMinskad press. Zonmontering12 "140 grader F3 / 4 "32 grader till 140 grader F.11 126 SEK
K
957 OSY 6
10.5 "Rostfritt stålFlänsadMinskad press. Zonmontering50 "140 grader F633 grader F111 254 SEK

Reducerat tryckzon Backflow Preventer

Reducerat tryckzon återflödesförebyggare från Watts används för att förhindra det omvända flödet av vätskor som orsakas av backsiphonage eller mottryck i ett rörsystem. De eliminerar också risken för att föroreningar kommer in i dricksvattenförsörjningslinjerna. Dessa motströmningsskydd för Watts har en kompakt, modulär design för installation i trånga utrymmen och deras enkla lock, toppöppning ger enkel åtkomst för underhållssyften. De är utrustade med utbytbara säten och sitsskivor och kräver inga specialverktyg för service. Raptor Supplies erbjuder ett brett sortiment av återflödeshindrare med reducerat tryck i olika anslutningstyper och karossmaterial.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?