EATON VSC Series III frekvensomriktare


Eaton VSC Series III frekvensomriktare reglerar hastigheten och vridmomentet för AC-induktionsmotorer. De är lämpliga för vattenhantering, industriella processer, generella mikroenheter och HVAC-applikationer.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
VSC122D3NNA6SC
20 271 SEK
RFQ
A
VSC342D2NNA20C
18 420 SEK
RFQ

Arbetsmekanism

  • Den digitala signalprocessorn/mikroprocessorn i dessa VSD:er kommunicerar med användaren och PLC:n för att övervaka motordriften och upptäcka fel.
  • Styrkretsen koordinerar sedan omkopplingen av kraftenheter och aktiverar kraftkomponenterna.
  • Motorhastigheten ändras genom att variera den tillförda spänningen och frekvensen.
  • Dessa VFD:er bibehåller således motorns vridmoment genom att hålla volt-till-frekvensförhållandet konstant.

Funktioner

  • Dessa frekvensomriktare har en omgivande lufttemperatur på 50 grader C som överensstämmer med IP20-standarder och NEMA 0-klassad öppen kapsling för förbättrat skydd.
  • De har plug-in moduler som kan utöka antalet reläingångar/utgångar.
  • De är utrustade med en PI-regulator för att eliminera långvariga fel i systemet.
  • Dessa enheter har dessutom V/F-kontroller för att öka enhetens spänning.
  • De har en 7-siffrig, 7-segments display med integrerade CANopen och Modbus RTU kommunikationssystem som möjliggör enkel digital avläsning för användaren.

Standarder och godkännanden

  • CE
  • RoHS
  • C-Tick

Vanliga frågor

Hur aktiverar man realtidsbatteriet i Eaton VSC Series III frekvensomriktare?

Ta bort den primära drivenhetens kåpa, hitta RTC-batteriet under knappsatsen och anslut den vita 2-trådskontakten till styrkortets uttag.

Varför visar minimi- och maxhastighetsvärdena i dessa frekvensomriktare ibland RPM istället för Hz?

  • Minsta frekvensparameter P-02 och maxfrekvens P-01 kommer att visas i RPM om ett värde större än 0 kommer in i parameter P-10.
  • Genom att ändra värdet vid P-10 till motorns varvtal kan driftövervakningsskärmen visa varvtalet under körning.
  • Ställ in P-10 innan du ställer in P-01 / P-02.

Vilken spänning har Eaton VSC Series III frekvensomriktare?

480V

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?