BRADY 9713-serien, brevetikett


Filter
Bakgrundsfärg: White , Teckenhöjd: 1" , Teckenbredd: 9 / 16 " , Betyg: Inte reflekterande , Användning inomhus/utomhus: Inomhus Utomhus , Legend färg: Svart , markörer per kort: 10 , Material: Vinyl , Antal kort: 1 , Totala höjden: 1.5 " , Total bredd: 1 11 / 64 "
StilModellKaraktärPris (ex moms)
A
9713-A
A254 SEK
B
9713-B
B254 SEK
C
9713-C
C285 SEK
D
9713-D
D254 SEK
E
9713-E
E286 SEK
F
9713-F
F264 SEK
G
9713-G
G270 SEK
H
9713-H
H264 SEK
I
9713-K
K264 SEK
J
9713-M
M284 SEK
K
9713-N
N270 SEK
L
9713-O
O270 SEK
M
9713-Q
Q285 SEK
N
9713-R
R286 SEK
O
9713-S
S260 SEK
P
9713-T
T284 SEK
Q
9713-U
U285 SEK
R
9713-v
V264 SEK
S
9713-W
W264 SEK
T
9713-X
X285 SEK
U
9713-Y
Y285 SEK
V
9713-Z
Z270 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?