EATON X20 620-serien med öppen krets kolvpumpar


Eaton X20 620-serien med öppna kolvpumpar är idealiska för betongutrustning, hjullastare, sopbilar, väghyvlar, grävlastare, skogsskördare, vakuumbilar, teleskoplastare och borriggar. Dessa positiva deplacementpumpar levererar snabba svars- och återhämtningstider i den öppna kolven för varje operation....Läs mer

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
622AK00100A
62 459 SEK
RFQ
A
622AK00089A
62 459 SEK
RFQ
A
622AK00179A
50 679 SEK
RFQ
A
622AK00180A
50 679 SEK
RFQ
A
622AK00155A
62 459 SEK
RFQ

Arbetsmekanism

  • I kolvpumpar med öppen krets är inloppet till hydraulpumpen och det omvända flödet på hydraulmotorn eller ställdonet anslutna till hydraulvätskebehållaren.
  • En kolvkopp skapar tryckskillnad genom oscillationsmekanism, där nedåtgående slag orsakar fyllning av pumpkamrarna.
  • Kolvens uppåtgående slag tvingar ut pumpvätskan för användning.

Funktioner

  • Eaton X20 620-seriens öppna kolvpumpar har en enkelverkande kontrollkolv och ett hus i ett stycke för låg vikt och läckagesäker kompakt design.
  • De kommer i slagvolymer på 74 kubikcentimeter och 98 kubikcentimeter och är möjliga att producera över 100 kW (134 hk) effekt.
  • Dessa pumpar i X20-serien tål låga marginaltryck upp till 150 psi med hög stabilitet och minskad värmeutveckling.
  • De tillhandahåller tryck-, vridmoment- och elektronisk förskjutningskontroll, lastavkänning och återkoppling från swashsensor för att uppnå exakt kontrollerad effekt.
  • Dessa kolvpumpar har B-10-lagerlivslängd beräknad till mer än 80000 timmar vid 2000 psi för hög effektivitet och lång livslängd.
  • De har dessutom en stabil fläktstyrning för att snabbt nå den projicerade hastigheten med ökad stabilitet och minskad oscillation.

Standarder och godkännanden

  • ATEX
  • ISO

Vanliga frågor

Vilken är den rekommenderade vätskerenhetsnivån för Eaton X20 620-serien kolvpumpar?

Dessa pumpar överensstämmer med ISO-renhetskoden 21/18/13 för att förhindra kontaminering av vätskor.

Vilket monteringsalternativ används i dessa kolvpumpar med öppen krets?

SAE-montering (flänskonfiguration).

Hur startar man Eaton X20 620-serien kolvpumpar?

  • Innan du tillsätter hydraulvätska, se till att behållaren och kretsen är fria från skräp och rena.
  • Filtrerad olja hälls i behållaren tills den når en nivå som slutar virvla vid suganslutningen till pumpinloppet.
  • Extern slavpump rekommenderas för rengöring av systemet genom spolning och rengöring.

Vilken typ av kolvskor används i dessa kolvpumpar med öppen krets?

Kolvskor i brons.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?