EATON Modulära programmerbara logiska styrenheter i XC-serien


Eaton XC-seriens modulära programmerbara logiska styrenheter (PLC) övervakar kontinuerligt tillståndet för inmatningsenheter och fattar logiska beslut baserat på ett anpassat program för att kontrollera tillståndet för utenheter. De används vanligtvis i ett brett utbud av industriella automationsapplikationer, såsom mac...hinestyrning, processtyrning och fastighetsautomation. Dessa PLC:er inkluderar input/output (I/O)-moduler, kommunikationsmoduler och specialfunktionsmoduler för att möjliggöra snabb och exakt styrning. De kan enkelt integreras med andra enheter via inbyggda Ethernet- och seriella kommunikationsportar.Läs mer

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
XIOC-BP-2
1 843 SEK
RFQ
B
XN-1SSI
10 427 SEK
RFQ
C
XIOC-2CNT-2AO-INC
28 488 SEK
RFQ
D
XIOC-BP-EXT
2 830 SEK
RFQ
E
262152
17 354 SEK
RFQ
E
274399
24 318 SEK
RFQ
F
XIOC-BP-XC1
2 439 SEK
RFQ
A
XIOC-BP-3
2 439 SEK
RFQ
G
XIO-EXT121-1
11 656 SEK
RFQ
H
134238
75 561 SEK
RFQ
E
262146
20 854 SEK
RFQ

Arbetsmekanism

  • Dessa PLC:er använder programmerbart minne för att lagra instruktioner och utföra kontrollfunktioner.
  • De tar emot insignaler från olika sensorer och enheter, såsom gränslägesbrytare, fotoelektriska och temperatursensorer.
  • Dessa PLC:er börjar sedan bearbeta dessa insignaler och exekverar styrprogrammet som är lagrat i deras minne.
  • Efter bearbetning skickar de utsignaler till olika ställdon och enheter, såsom motorer, startmotorer, solenoider och ventiler.
  • Dessa PLC:er övervakar kontinuerligt in- och utsignalerna och skickar eller tar emot data via kommunikationsgränssnitt som Ethernet, seriella eller andra protokoll.

Vanliga frågor

Hur programmeras programmerbara logiska styrenheter?

PLC:er programmeras med hjälp av ett specialiserat programmeringsspråk, såsom ladderlogik, funktionsblock eller strukturerad text.

Hur felsöker man PLC:er?

För felsökning, börja med att kontrollera ingångs-/utgångsstatus och programexekveringen. Informationen om felkoder eller intern status finns i PLC-manualen, PLC-mjukvaran eller styrenhetens diagnostiska lysdioder för att åtgärda det aktuella problemet.

Vad är skillnaden mellan en PLC och en mikrokontroller?

  • PLC:er är vanligtvis större och kraftfullare än mikrokontroller.
  • Jämfört med mikrokontroller har PLC:er fler ingångar/utgångar och kan utföra komplexa funktioner.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?