EATON XP500-serien industripanel-datorer


Eaton XP500-seriens industriella panel-datorer är idealiska för att styra och övervaka enheter när de installeras i mekaniska och anläggningstekniska system. De har en 10.1, 15.6 eller 21.5 tum bredbildsskärm med kapacitiv multi-touch-teknik av industriell kvalitet. Dessa enheter har en slimmad design ...med en icke-reflekterande & reptålig glasfront för användning i nästan alla industrier.Läs mer

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
XP-503-10-A10-A00-1V
149 655 SEK
RFQ
B
XP-503-21-A10-A00-1V
222 374 SEK
RFQ
C
XP-503-15-A10-A00-1V
179 164 SEK
RFQ
D
XP-503-21-A10-A00-1B
222 374 SEK
RFQ

Funktioner

  • Eaton XP500-seriens industripanel-datorer är utrustade med en projekterad kapacitiv pekpanel (PCT) som är multi-touch och erbjuder 4-punkts pekfunktion.
  • De har en TFT-LCD med aktiv matris i färg med en upplösning på 1024 x 600 / 1366 x 768 / 1920 x 1080 pixlar.
  • Dessa industriella panel-datorer har fläktlös CPU och systemkylning som är baserad på naturlig passiv konvektionskylning.
  • De är utrustade med ett AMD Radeon HD8000-chipset, 1.65 GHz CPU, 4 GB RAM, minst 32 GB internminne SSD och minst 4 GB CFast flyttbart minne.
  • Dessa enheter har dessutom två Ethernet-portar med 10/100/1000 MB/s hastighet, två USB 3.0-portar, en DVI-I-port, en RS 485/232-port och en RS 232-port för att fungera som externa gränssnitt.
  • De har dessutom Windows inbäddad standard 7-kit "P" (64-bitars) med Galileo runtime-licens eller Windows inbäddad standard 7-kit "P" (32-bitars) med Visual Designer runtime-licens.
  • De är IP20-klassade på baksidan för skydd mot damm eller föremål med en storlek över 12 mm och IP65-klassade på framsidan för fullt dammskydd och vattenstänkskydd.
  • Dessa enheter har en nominell spänning på 24VDC SELV (säkerhet extra låg spänning) med ett tillåtet spänningsområde på 18 till 36VDC.

Standarder och godkännanden

  • IEC / EN 60529
  • UL508
  • CSA
  • cULus
  • CE

Vanliga frågor

Vilken temperaturklass har dessa Eaton XP500-seriens industripanel-datorer?

Dessa industripanel-datorer i Eaton XP500-serien tål omgivningstemperaturer från 0 till 50 grader C.

Vad är dessa Eaton XP500-seriens industripanel-datorer gjorda av?

Dessa industripanel-datorer i Eaton XP500-serien har formgjutna skärmhus i aluminium (med en pulverlackerad yta) och datorhölje i galvaniserat stålplåt. Härdat glas täcker hela ytan på dessa enheter.

Hur installeras dessa Eaton XP500-seriens industripanel-datorer?

Eaton XP500-seriens industripanel-datorer kan antingen spolas (skjutas in) i enheter eller säkras till enheter med hjälp av hållare.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?