EATON XR Series 80-positions Snap-In Jumpers


Eaton XR Series 80-positions snap-in jumpers är elektriska kontakter som består av 80 metallstift eller uttag som kan sättas in i ett PCB (tryckt kretskort) för att ansluta olika komponenter. De är lämpliga för elektroniska enheter som kräver många anslutningar, såsom datorer och... telekommunikationsutrustning. De kan enkelt sättas in och tas bort från kretskortet, vilket möjliggör flexibilitet i kretsdesign och möjligheten att byta ut komponenter utan lödning.Läs mer

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
XRAFBST500RD
-
RFQ
B
XRAFBST500GY
-
RFQ
C
XRAFBST500BU
-
RFQ

Arbetsmekanism

  • När bygeln sätts in i kretskortet kommer stiften eller sockeln i kontakt med kuddarna eller genomgående hål.
  • Metallstiften/socklarna ger en väg med lågt motstånd för den elektriska strömmen att flöda igenom.
  • Huset ger en säker och stabil anslutning, vilket förhindrar att bygeln rör sig eller kopplas ur.

Vanliga frågor

Vilken är standardpitch för 80-positions snap-in byglar?

Standarddelningen för 80-positions snap-in byglar är vanligtvis 2.54 mm (0.1 tum).

Kan jag använda 80-positions snap-in byglar för både ström- och signalanslutningar?

Ja, dessa byglar kan användas för både ström- och signalanslutningar.

Hur tar jag bort en 80-positions snap-in bygel från ett PCB?

För att ta bort en 80-positions snap-in bygel från ett PCB, släpp helt enkelt snap-in mekanismen genom att dra ut den ur PCB. Dra bygeln för hand eller använd en pincett för att greppa höljet.

Kan jag använda 80-positions snap-in byglar för högfrekventa signalapplikationer?

Ja, Eaton jumprar kan användas för högfrekventa signalapplikationer.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?