A Nötningsbeständig: Ja , ANSI-nötningscykler: 5000 , ANSI Cut Gras: Större än 3000 , ANSI/ISEA-nötningsnivå: 4 , ANSI/ISEA skärnivå: 4 , Färg: Grå / Grön , Manschett: Elastisk , Skärbeständig: Ja , Fingermaterial: Dyneema, stål, fiberglas, polyester , Fingerstil: full , Mätare: 13 , Hand: tvåhänt , Liner Material: Dyneema, stål, fiberglas, polyester , Palm Material: Dyneema, stål, fiberglas, polyester , Punkteringsbeständig: Nej , Tumstil: Rakt
74-731 Hyflex Knife Hand Lättviktshandskar
Ansell HyFlex 74-731 lätta handskar med knivhandskar är gjorda för instrumenthantering, elektronikmontering och känsliga produktinspektioner. Dessa handskar minimerar handtrötthet och obegränsad rörelse.
Funktioner
- Ansell HyFlex 74-731 lätta handskar med knivhandskar överensstämmer med ANSI/ISEA Abrasion Level 4, vilket indikerar hög motståndskraft mot slitage.
- Dessa handskar är utrustade med en 13-gauge Dyneema diamantstickad för sin exceptionella styrka och skärmotstånd, vilket ger bäraren både komfort och säkerhet.
- De har förstärkta fingertoppar, vilket förbättrar skyddet i viktiga högriskområden, vilket gör dem idealiska för uppgifter som involverar skarpa eller nötande risker.
- Dessa handskar är FDA-kompatibla för livsmedelshantering, vilket säkerställer produktsäkerhet och hygien, vilket gör dem lämpliga för användning inom livsmedelsindustrin.
- De är latexfria och silikonfria, främjar säkerheten på arbetsplatsen och minskar risken för allergier och ytföroreningar.
- Dessa handskar har en doppad beläggning, vilket förbättrar greppet och ger extra skydd samtidigt som de bibehåller andningsförmåga och komfort.