EBERBACH E3800-serien Skärverk med hög kapacitet och variabel hastighet


Filter
Kontinuerligt vridmoment: 41.4 Nm , Diameter: 7.75 " , Höjd: 50.5 " , Hz: 50/60 , Längd: 31 " , Typ: Digital , Bredd: 29 "
StilModellSpänningMaterialFartMax. VridmomentPris (ex moms)
A
E3803.CANNA
115VStål0 till 3000 rpm93.5 Nm1 035 000 ​​SEK
RFQ
B
E3803
115VKraftbelagt stål0-3000 RPM93.5 Nm995 481 SEK
RFQ
A
E3803.SC
480VRostfritt stål0 till 3000 rpm93.5 Nm1 467 818 ​​SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?